Feszültségjelzők | Magyarország

Vezetékfeszültség jelölők

Szűrő

BRADY -

Vezeték- és feszültségjelzők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A152315€170.3525
B152325€156.2125
C152482€33.765
D152370€33.295
E152354€33.295
F152352€33.765
G152351€35.775
H152347€33.295
I152321€165.2325
J152485€31.375
K152324€161.6425
L152317€170.3525
M152314€168.5225
N152328€166.4725
O152316€168.0425
P152493€30.955
Q152380€31.445
R152487€36.545
S152486€30.955
T152488€32.425
U152480€33.295
V152349€29.245
W152323€156.2025
X152358€32.905
Y152379€33.295
BRADY -

Öntapadó vinil vezeték és feszültségjelzők

StílusModellKarakter magasságMarker Per CardMéretStílusÁr (ÁFA nélkül)
A441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€4.23
B441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€3.98
C441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€4.48
D441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€4.47
E443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€4.48
F443315 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€4.48
BRADY -

Csővezeték- és feszültségtáblák és -címkék, 2-1/4 x 1/2 hüvelykes címkeméret, 120/208 Volt, 5 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
152385CN2TMY€33.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?