ENERPAC RC-256 általános célú hidraulikus munkahenger, 6.25 hüvelykes lökethossz, 232 kN | AE2QXD 4Z488

ENERPAC RC-256 általános célú hidraulikus munkahenger, 6.25 hüvelykes lökethossz, 232 kN

Raktáron
Tétel: AE2QXD Modell: RC-256Kereszthivatkozás: 4Z488

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,800.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.31 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás25 tonna.
Összeomlott magasság10.75 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.56 "
Henger hatékony terület előrelépés5.16 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság17 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés32.23 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.97 "
Dia kívül.3.38 "
Dugattyú Dia.2.25 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.34
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC-256 hidraulikus hengert nehéz terhek bármilyen pozícióban történő emelésére tervezték. Általános célú munkahengerekkel rendelkeznek, amelyek egy hidraulikus szivattyúhoz vannak csatlakoztatva a nehéz terhek minimális erőfeszítéssel történő emeléséhez. Ezek a hidraulikus hengerek hasznosak a tengerészgyalogságban és számos offshore mérnöki alkalmazásban.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RC-256 hidraulikus henger TRIO csapágyrendszerrel rendelkezik, edzett kompozit kopószalagokkal az optimális oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Ez a hidraulikus munkahenger megerősített TRIO ütközőgyűrűvel rendelkezik a tartósság érdekében.
  • A gallér és a dugattyú menetei és az alap rögzítő furatai lehetővé teszik a könnyű rögzítést.
  • Ez a hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik a kopás csökkentése érdekében.
  • A szennyeződés csökkentése érdekében dugattyús törlővel van ellátva.
  • Ez az általános célú hidraulikus munkahenger acél testtel rendelkezik, zománcozott bevonattal a korrózióállóság érdekében.
  • CR-400 csatlakozóval és porvédő sapkával rendelkezik a környezetszennyezés megakadályozása érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger hibrid előfeszített rugó-visszatérő rendszerrel rendelkezik a gyors visszahúzás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális nyomás, amelyet ez a hidraulikus henger képes előállítani?

V. Az Enerpac általános célú hidraulikus henger akár 10000 psi nyomást is képes termelni.

K. Ez a henger egyszeres vagy kettős működésű?

V. Az Enerpac RC-256 általános célú hidraulikus henger egy egyszeres működésű henger.

K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a teherbírása?

V. Ez a hidraulikus henger akár 25 tonna súlyú terheket is képes felemelni.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-256 általános célú hidraulikus munkahenger, 6.25 hüvelykes lökethossz, 232 kN
€1,800.94 /Mértékegység