ASHCROFT Digitális műszer/adók


Szűrő
Pontosság: +/- 0.25% , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Tárcsa mérete: 3" , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , Üzemi hőm. Hatótávolság: -12 foktól 140 fokig , Kimenet: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 12–30 VDC , Felbontás: A kiválasztott kijelzőegységektől függ , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellEgységek megjelenítésePowered ByVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
302174SD02LXBLBK600 #
Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-600 psi€1,187.70
A
302174SD02LXBLBK300 #
Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-300 psi€1,187.70
A
302174SD02LXBLBKVAC / 60
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek30 - 0 "Hg Vac€1,187.70
A
302174SD02LXBLBK30 #
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek0-30 psi€1,187.70
A
302174SD02LXBLBK100 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-100 psi€1,187.70
A
302174SD02LXBLBK1000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cm2 AA elemek0-1000 psi€1,187.70
A
302174SD02LXBLBK3000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cmHurok tápellátással (2 AA elem)0-3000 psi€1,187.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?