VIBCO BVS sorozatú turbinás vibrátor


Szűrő
Csapágy típusa: túlméretezett , Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Hőmérséklet: 350 fok F , Tartó lemez: Külön kell eladni , Vibrátor típusa: Turbina
StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BVS-510F
----€988.64
A
BVS-510FS
----€983.46
B
BVS-60
60 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
C
BVS-160
80 psi3.625 "5.5 "2.875 "€398.08
D
BVS-130
80 psi2.625 "4.875 "1.875 "€352.44
E
BVS-250
80 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€497.46
F
BVS-380
80 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "€751.39
G
BVS-570
80 psi7.25 "10.187 "5.437 "€1,462.54
H
BVS-190
80 psi3.437 "5.25 "3.187 "€434.34
I
BVS-320
80 psi4.88 "6.75 "4"€590.31
J
BVS-510
80 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "€900.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?