ENERPAC RC-252 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, acél, 10000 PSI | AC9UJY 3KD45

ENERPAC RC-252 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, acél, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AC9UJY Modell: RC-252Kereszthivatkozás: 3KD45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,564.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.31 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás25 tonna.
Összeomlott magasság6.5 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.56 "
Henger hatékony terület előrelépés5.16 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság8.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés10.31 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.97 "
Dia kívül.3.38 "
Dugattyú Dia.2.25 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.49
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Enerpac RC-252 RC sorozatú hidraulikus munkahenger, amelyet nehéz terhek könnyű emelésére terveztek
    • Hidraulikus szivattyúkkal használható préseléshez, préseléshez és lyukasztáshoz
    • Tartós acélszerkezet, 10000 PSI maximális üzemi nyomás és 25 tonna névleges teherbírás
    • Csatlakozóval és porvédő kupakkal érkezik

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-252 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, acél, 10000 PSI
€1,564.60 /Mértékegység