PARKER 3000. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: NPTF , Befejez: Króm 6 mentes , Záró mechanizmus: Szál , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Max. Nyomás: 10,000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -22 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -22 foktól 238 fokig F , Tömítés anyaga: poliuretán , Temp. Hatótávolság: -22 - 238 F , Szelep kialakítása: Labda , Szelep típusa: Labda
StílusModellTestméretÁramlási sebességHosszParker csereMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
3010-2
1 / 4 "3 Gal / perc1 19 / 64 "3010-21 / 4-18 "€58.30
A
3010-3
3 / 8 "6 Gal / perc1 37 / 64 "3010-33 / 8-18 "€54.19
B
3010-3-230
3 / 8 "6 Gal / perc--3 / 8-18 "férfi€67.77
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?