PVC melegítő / hajlító

Szűrő

SOUTHWIRE COMPANY -

PVC hajlító

StílusModellMélységMagasságSzélesség
A643011018.5 "13 "56 "
ajánlatkérés
B643014018.5 "8"17 "
ajánlatkérés
C6430120111.75 "16.5 "73 "
ajánlatkérés
D6430130111.75 "16.5 "73 "
ajánlatkérés
E6430160111.75 "9.5 "18 "
ajánlatkérés
F6481220132 "11 "10 "
ajánlatkérés
GREENLEE -

Elektromos PVC fűtőtest, 1/2-2 hüvelyk kapacitás, 3000 W, 120 V AC, 20 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
849AE3CCE€1,405.94
GREENLEE -

PVC fűtőtakaró, 1/2 - 1-1/2 hüvelyk PVC kapacitás, 200 W

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
860-1-1/2AE3CCF€604.08

PVC melegítő / hajlító

A PVC fűtőtesteket / hajlítókat a PVC csövek szakaszainak fűtésére tervezték hajlításhoz vízvezeték és építési alkalmazások során. Raptor Supplies széles választékát kínálja Greenlee Kompakt kialakítású fűtőtestek/hajlítók, amelyek megkönnyítik a teljes munkahelyi hordozhatóságot és a biztonságos tárolást. Egyes modellek rugalmas takarókialakítással rendelkeznek, szabályozott és egyenletes hőelosztással a cső egyenletes felmelegítése érdekében, így biztosítva az egyenletes íveket. Beépített merevítőkkel is rendelkeznek, hogy a takarót működés közben szorosan érintkezzenek a PVC felülettel. Válasszon a fűtőtestek/hajlítók széles választékából, amelyek 115 és 120 VAC változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?