Az Enerpac RC-108 henger ideális nehéz gépek és berendezések emelésére, tolására, húzására, hajlítására és tartására karbantartási vagy javítási műveletek során. Ezt a hidraulikus hengert széles körben használják az anyagmozgatásban, az autóiparban és a különféle tengeri alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac RC-108 henger csapágyrendszerrel van felszerelve, amely kompozit kopószalagokat tartalmaz az optimális oldalterhelési ellenállás érdekében, biztosítva a zökkenőmentes működést és minimalizálva a henger kopását.
- Kiváló minőségű polietilén tömítéseket használ, amelyek alacsony kopást és minimálisra csökkentik a szivárgás kockázatát a hosszú élettartam érdekében.
- Ez az Enerpac RC108 hidraulikus henger dugattyús ablaktörlővel van ellátva, amely csökkenti a szennyeződést és meghosszabbítja a henger élettartamát.
- Gallér- és dugattyús menetekkel, valamint talprögzítő furatokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a henger egyszerű beszerelését és integrálását a különböző alkalmazásokba.
- Ez a hidraulikus munkahenger megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek és a kihívást jelentő munkakörülményeknek.
- Ez az Enerpac RC-108 hidraulikus munkahenger a Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé, és növeli a hidraulikus henger általános hatékonyságát és termelékenységét.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC A12 Sima nyereg: A nyereg lapos és sima felülete stabil alapot biztosít a nehéz terhek emeléséhez és elhelyezéséhez, biztosítva a megfelelő súlyelosztást és stabilitást.
- ENERPAC A92 Duck Bill Spreader: Ezt az RC sorozatú hengert ékszóróvá alakítja számos különféle ipari alkalmazáshoz. Ezt a menetes tartozékot úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a 10 tonnás RC-sorozatú hengerekkel. Felszerelés után ez a szerszám egy egyszeres működésű rugóvisszatérítésű hidraulikus szóróművé alakul, amely akár 1.38 hüvelyk (35 mm) szűk résekbe is beilleszthető, és akár 6.25 hüvelykig (158 mm) is kiterjeszthető.
- ENERPAC AW102 tartókonzol: Az Enerpac tartókonzol biztosítja ennek az Enerpac hidraulikus hengernek a biztonságos rögzítését különféle szerkezetekhez vagy felületekhez. Elsődleges funkciója a stabil és megbízható csatlakozás biztosítása, amely lehetővé teszi a hidraulikus henger biztonságos rögzítését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez az Enerpac RC-108 henger korrózióálló?
V. Ez a henger bevonattal ellátott zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot biztosít. Ez a védőbevonat meghosszabbítja a henger élettartamát, még zord körülmények között is.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz ez a hidraulikus henger?
V. Ehhez az RC108 hidraulikus munkahengerhez egy sor további tartozék tartozik, beleértve a CR400 csatlakozót, a porvédő sapkát, a nyakörv menetvédőjét és az opcionális CHM6 hordozó fogantyút. Ezek a tartozékok növelik a henger használhatóságát és kényelmét.
K. Ez a henger egyszeres vagy kettős működésű?
V. Ez az RC108 henger egyszeres működésű, és úgy tervezték, hogy a működéshez hidraulikafolyadékot használjon a dugattyú egyik oldalán. A szivattyú által generált nyomáson keresztül nyúlik ki, míg a visszahúzódást vagy a teher súlya vagy egy beépített rugó biztosítja, így biztosítva a hatékony és megbízható teljesítményt.
K. Mekkora a maximális teherbírása, amelyet ez a henger képes elviselni?
A. Ennek a hengernek a maximális kapacitása 11.2 tonna (10-es kapacitásosztály).