Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC A92 Duck Bill Spreader 10 tonnás hengerekhez | AE2LXY 4YDV3

ENERPAC A92 Duck Bill szóró 10 tonnás hengerekhez

Raktáron
Tétel: AE2LXY Típus: A92Kereszthivatkozás: 4YDV3
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
€795.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKacsa Bill Terjesztő
Henger kapacitása1.0 tonna.
Hengerűrtartalom rögzítéssel1 tonna.
A méret2 1/4"-14 UN
Hengerűrtartalommal való használatra1 tonna.
AnyagAcél
SorozatkompatibilitásRC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.564
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac A92 hidraulikus szórófej tartozékot hidraulikus hengerekkel való használatra tervezték, és különböző ipari alkalmazásokban biztosítja a tárgyak vagy anyagok ellenőrzött szórását vagy szétválasztását.

Jellemzők:

  • Az Enerpac A92 kacsacsőrű kiterítő állítható szélességű kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi különféle méretű tárgyak elhelyezését.
  • Ez az Enerpac A92 kacsacsőrű kiterítő acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Akár 5000 psi nyomást is képes ellenállni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az A92 hidraulikus műtrágyaszórónak a maximális szórási kapacitása?

V. Az A92 hidraulikus szórófej maximális szórókapacitása 6.25 hüvelyk a tárgyak vagy anyagok hatékony szétválasztása vagy szétszórása érdekében.

K. Hogyan kell karbantartani ezt az Enerpac A92 kacsacsőr-szórót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szórófejet, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy kilazult alkatrész.
  • Tartsa a szórót tisztán, szennyeződéstől, törmeléktől és korrozív anyagoktól mentesen.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlása szerint.
  • Használaton kívül tárolja a szórófejet száraz és biztonságos helyen, hogy elkerülje a sérüléseket és az illetéktelen hozzáférést.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom rögzítésselA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraTételÁr
ENERPAC A16 zárócsap 10 tonnás Rc hengerekhez | AE2LWF 4YDN9 A165 tonna.0.44 "---5 tonna.Zártüske€50.82
ENERPAC A185 sima nyereg 10 tonnás RC hengerekhez | AE2LWJ 4YDP3 A1855 tonna.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonna.Sima nyereg€173.10
ENERPAC A192 gallér szorítófej 10 tonnás hengerekhez | AE2LWL 4YDP5 A1925 tonna.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 UN5 tonna.Gallér szorítófej€484.02
ENERPAC A285 állítható hosszabbító 10 tonnás hengerhez | AE2LXB 4YDT1 A2855 tonna.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonna.Állítható hosszabbító€846.47
ENERPAC A305 szórófej 10 tonnás Rc hengerekhez | AE2LXC 4YDT2 A3055 tonna.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonna.Szóró lábujj€281.93
ENERPAC A5 duplaláncú lemez 10 tonnás hengerekhez | AE2LXF 4YDT5 A55 tonna.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonna.Dupla lánclemez€566.55
ENERPAC A607 dugattyúalap 25 tonnás Rc hengerekhez AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonna.Dugattyútalp€707.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC A92 Duck Bill szóró 10 tonnás hengerekhez
€795.67 /Mértékegység