ENERPAC RC-1010 általános célú hidraulikus munkahenger, 10.13 hüvelykes lökethossz | AE2QXC 4Z487

ENERPAC RC-1010 általános célú hidraulikus munkahenger, 10.13 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2QXC Modell: RC-1010Kereszthivatkozás: 4Z487

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,516.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.56 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16"-18 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság13.75 "
Nyakörv szál hossza1.13 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság23.88 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés22.65 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés10.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC-1010 általános célú hidraulikus henger egy hidraulikafolyadék energiáját használja fel, hogy erőt és mozgást is generáljon. Előnyös anyagmozgató rendszerekben, építőipari berendezésekben, gyártógépekben és mezőgazdasági berendezésekben.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RC-1010 hidraulikus henger csapágyrendszerrel rendelkezik, amely kompozit kopószalagokkal és megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik az oldalterhelés ellenállása érdekében.
  • Sült zománc bevonattal van ellátva, hogy extra védelmet nyújtson a korrózió ellen.
  • Ez a hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik az alacsony kopásállóság és a hosszú élettartam érdekében.
  • Dugattyús ablaktörlője csökkenti a por és törmelék által okozott szennyeződést.
  • Ez az egység gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint talprögzítő furatokkal is rendelkezik a könnyű telepítés érdekében.
  • TRIO Hybrid előfeszített rugórendszere felelős a gyors visszahúzásért.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC JBI10 alaplap: Ez az alaplemez biztonságosan rögzíti a hengert a szivattyúra.
  • ENERPAC A92 Duck Bill Spreader: Ez az egység segíti a hidraulikus hengert a szórási és emelési alkalmazásokban.
  • ENERPAC GA45GC nyomásadapter: Ez a nyomásadapter nyomon követi az Enerpac henger által termelt nyomást.
  • ENERPAC HC9206C hidraulika tömlő: Ez a tömlő szállítja a hidraulikafolyadékot a hengerből más hidraulikus alkatrészekhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan határozhatom meg az alkalmazásomhoz megfelelő hengerméretet?

A. A henger méretének kiválasztása a szükséges erőtől, a lökethossztól és az üzemi nyomástól függ.

K. Milyen előnyei vannak ennek az Enerpac RC-1010 hidraulikus hengernek a többi működtetési módszerhez képest?

V. Nagy erőképességet, precíz vezérlést, zökkenőmentes működést és nagy távolságra történő erőátviteli képességet kínál. Ez a hidraulikus munkahenger kevésbé hajlamos az elektromos vagy mechanikai hibákra.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-1010 általános célú hidraulikus munkahenger, 10.13 hüvelykes lökethossz
€1,516.87 /Mértékegység