ALBION Merev pneumatikus görgő


Szűrő
Caster Temp. Elérhető tartomány: Nem , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Hub anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Rögzítési típus: Lemez , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Tányér mérete: 4 x 4-1 / 2 " , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: B , réteg: 4 , Futófelület: fűrészfogas , Kerékcsapágyak: Labda
StílusModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
16SG08427RG
0-299 font220 font10.125 "8"2.5 "€110.82
A
16SG10627RG
300-999 font350 font13 "10 "3.5 "€233.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?