ELKAY EFHA8L1Z vízhűtő Szabadon álló 8 Gph 115vac | AD6XCR 4CE97

ELKAY EFHA8L1Z vízhűtő Szabadon álló 8 Gph 115vac

Raktáron
Tétel: AD6XCR Modell: EFHA8L1ZKereszthivatkozás: 4CE97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,813.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő forró vízadagolóval
ADA-kompatibilisNem
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekSzürke
TeljesítésÓlom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/5
Mélység14.5 "
Teljes terhelésű erősítők10A
Magasság40 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériszobai
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusSzabadon álló
MűveletPush Button
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY EFHA8L1Z vízhűtő Szabadon álló 8 Gph 115vac
€3,813.22 /Mértékegység