Az Enerpac RC101 általános célú hidraulikus henger ideális nehéz gépek és berendezések emelésére, tolására, húzására, hajlítására és tartására karbantartási vagy javítási műveletek során ipari környezetben.
Jellemzők:
- Az Enerpac RC101 általános célú hidraulikus munkahenger gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű beszerelést és az alkalmazások széles skálájába történő zökkenőmentes integrációt.
- Robusztus csapágyrendszert tartalmaz kompozit kopószalagokkal, amelyek kivételes oldalterhelési ellenállást biztosítanak, és minimálisra csökkentik a hengerkopást a sima és megbízható működés érdekében.
- Ez a hidraulikus henger emellett fel van szerelve a Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé, és jelentősen javítja az általános hatékonyságot és termelékenységet.
- Megerősített ütközőgyűrűvel van felszerelve, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek és a kemény működési feltételeknek, megbízható teljesítményt és tartósságot biztosítva.
- Ez a hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot, alacsony kopást és csökkentett szivárgásveszélyt kínálnak, ami meghosszabbítja az élettartamot.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC AW102 tartókonzol: Ezt a rögzítőkeretet úgy tervezték, hogy stabil és megbízható kapcsolatot biztosítson, biztosítva, hogy a hidraulikus henger biztonságosan rögzítve maradjon működés közben. Ez növeli a hidraulikus hengerek megbízhatóságát, biztonságát és stabilitását.
- ENERPAC REB10 Clevis Eye Dugattyú: Hidraulikus rendszerekben használt alkatrész, amely a hidraulikus hengert a rakományhoz vagy a működtetett berendezéshez csatlakoztatja. Az egyik végén egy kötőszem található, amely biztonságos rögzítési pontot biztosít a henger különböző típusú rakományrögzítésekhez vagy emelőeszközökhöz való csatlakoztatásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell tárolni a hidraulikus hengereket?
A. A hidraulikus hengereket állandó hőmérsékleten és száraz körülmények között kell tárolni. Nem érhetik agresszív anyagok, például gőz vagy bármilyen korrozív anyag. Tárolás közben a henger olajnyílásait megfelelő műanyag vagy fém dugókkal le kell zárni.
K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű henger között?
A. A kettős működésű hengerek mindkét végén egy-egy csatlakozóval rendelkeznek, amely hidraulikafolyadékkal vagy olajjal van ellátva a dugattyú visszahúzási és kinyújtási funkcióihoz. Míg az egyszeres működésű hengereknél a hidraulikafolyadék a henger egyik végén lévő nyíláson keresztül jut be, amely olaj nélkül nyújtja meg a rudat.
K. Az Enerpac RC101 általános célú hidraulikus henger rozsdamentes?
V. Igen, zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot biztosít.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz az Enerpac RC101 általános célú hidraulikus munkahenger?
V. Ez a henger CR400 csatlakozóval, porvédő sapkával és gallérmenetvédővel érkezik.
K. Melyek az Enerpac RC101 általános célú hidraulikus munkahenger karbantartási lépései?
A.
Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kövesse az alábbi karbantartási lépéseket:- Rendszeresen tisztítsa meg a hengert, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket vagy szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják a működését.
- Végezzen ellenőrzéseket, hogy azonosítsa a szivárgás, sérülés vagy rendellenes kopás jeleit a dugattyún, a tömítéseken vagy a henger egyéb alkatrészein.
- Kenje meg a henger mozgó részeit a gyártó előírásai szerint.
- Vizsgálja meg a csatlakozásokat és a szerelvényeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően meg vannak húzva, és nincsenek sérülések és kopások.
K. Milyen folyadékot használnak ezek az Enerpac RC101 hidraulikus hengerek?
V. A hidraulikafolyadék a hidraulikus gépekben és berendezésekben az erőátvitelre használt kulcsfontosságú alkatrész. Nem összenyomható olaj vagy folyékony közegként működik, amely megkönnyíti az erőátvitelt a hidraulikus rendszeren belül egyik pontról a másikra. Míg különféle anyagok szolgálhatnak hidraulikafolyadékként, a leggyakoribb típusok az ásványi alapú, kőolaj alapú, vízbázisú vagy szintetikus anyagok. Ezek a hidraulikus folyadékok létfontosságú szerepet játszanak a hidraulikus rendszerek hatékony és zavartalan működésének biztosításában a különböző iparágakban és alkalmazásokban.