LEICA Lézeres távolságmérők


A Leica lézeres távolságmérők (DISTO) nagy pontosságú mérőeszközök, amelyek lézertechnológiát alkalmaznak a távolságok és tárgyak méretének pontos mérésére. Különféle iparágakban és alkalmazásokban használják őket, beleértve az építőiparban, a földmérésben és az építészetben.

Szűrő
StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőFunkcióBeltéri / kültériVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
Disto X3
+/- 1.0 mm(2) AAA alkáliszínes LCD-Beltér kültér-€657.42
B
E7100I
+/- 1/16 "(2) AAALDCMérje meg a távolságokat akár 200 láb vagy számítsa ki a területeketBeltéri / kültéri0-200 láb.€288.26
C
D2
+/- 1/16 "(2) AAA 1.5 VLCD-Beltér kültér-€449.17
D
S910
+/- 1/16 "Újratölthető lítium-ionLCDTerület, dxf fájlok létrehozása a CAD-be töltésre, távolság, képmérés, távmérés a P2P funkcióval, kötetBeltéri vagy kültéri1000 láb.€2,878.79
E
D810
+/- 1mm (1/16 ")Újratölthető lítium-ionSzínes érintőképernyő állítható háttérvilágítássalAz érintőképernyő kezelőfelülete, az integrált kamera, az iránytű és a 4x-es pontkereső célzott kijelzője a teljes funkcionalitású műszerrel, amely képpel mérhet, az érintőképernyő lehetővé teszi a navigációt az ujjával való csúsztatással vagy a nagyítás / kicsinyítésselBeltéri / kültéri0-650 láb.€1,488.45
F
E7500I
1 mm vagy jobb, mint 1/16 "(2) AASzínes 6 fényerővelA lézer segítségével mérje meg a távolságot, majd számítsa ki a területet, térfogatot, Pitagorast, közvetett magasságokat, trapézot, háromszögeket és szélességeket biztonságos helyrőlBeltéri / kültéri650 láb (200 m)€1,057.96

Lézeres távolságmérők

A Leica lézeres távolságmérőket úgy tervezték, hogy pontosan meghatározzák a különböző tárgyak közötti távolságot, és könnyen leolvasható LCD-képernyőjük állítható háttérvilágítással rendelkezik, hogy gyenge megvilágítás mellett is leolvasható legyen. 14 mérési móddal, intelligens vízszintes képernyővel, USB-interfésszel ellátott kamerával és Bluetooth-kapcsolattal rendelkeznek a gyors és intuitív műveletek érdekében. Ezek a mérőkészülékek IP65-ös besorolásúak, és 2 méteres ejtési teszttel rendelkeznek, így ideálisak beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

Működési mechanizmus

  • Helyezzen egy DISTO-t az A pontba, és nyomja meg az ON/Dist gombot a lézer aktiválásához.
  • Irányítsa a lézerpontot a B pontra, és nyomja meg ismét az On/Dist gombot a két pont közötti távolság megméréséhez.
  • A DISTO-k a mérések szervezéséhez és megosztásához szükséges alkalmazásokhoz csatlakoznak.

Jellemzők

  • Könnyen leolvasható LCD-képernyővel rendelkeznek, állítható háttérvilágítással, hogy gyenge megvilágítás mellett is olvasható legyen.
  • Ezek a Leica lézermérők 14 mérési móddal rendelkeznek a nagyobb pontosság érdekében.
  • Intelligens vízszintes képernyővel rendelkeznek a leolvasások egyszerű megtekintésére.
  • Ezek a Leica lézeres távolságmérők USB interfésszel és Bluetooth-kapcsolattal rendelkező kamerával vannak felszerelve a gyors és intuitív műveletek érdekében.
  • Ezenkívül 2 AA-s vagy újratölthető lítium-ion akkumulátorral rendelkeznek a gyors újratöltés és a hosszan tartó teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • IP65

Gyakran ismételt kérdések

Milyen messzire mérhetők ezek a Leica lézeres távolságmérők?

A Leica DISTO akár 1000 láb távolságot is képes mérni.

Használhatók ezek a lézeres távolságmérők beltéren és kültéren is?

Igen, beltéren és kültéren is használhatók.

Milyen óvintézkedéseket kell tenni ezeknek a lézeres távolságmérőknek a használatakor?

  • Tartsa tisztán és szárazon.
  • Ne ejtse le vagy ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
  • Rendszeresen kalibrálja a készüléket.
  • Bizonyos modelleknél kerülje a közvetlen napfény hatását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?