Crowfoot aljzatkulcs készlet

Szűrő

PROTO -

Crowfoot Socket Set meghajtó

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusMéretKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,643.53
BJ47000MCF1 / 4 "7Metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€302.70
CJ49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.43
GEARWRENCH -

Csavarkulcs készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A89118€240.09
ajánlatkérés
B89119€202.45
ajánlatkérés
PROTO -

Crowfoot csavarkulcs készletek

StílusModellKulcsok mellékelveMeghajtó méretebefejezHead StyleDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Teljes lengyelNyitott vég22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€2,256.71
BJ47000CFL1/4 "meghajtás: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Teljes lengyelNyitott vég8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€338.22
CJ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Teljes lengyelNyitott vég27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,882.26
DJ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "Teljes lengyelNyitott vég43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8€4,436.87
EJ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Teljes lengyel krómNyitott vég9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€524.30
FJ49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Teljes lengyel krómNyitott vég16-Metric9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€913.81
GJ4900010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 , 7/8, 15/16, 1 "3 / 8 "krómNyitott vég204SAE és metrikus10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 ", 15/16", 1 "€1,004.44
HJ53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Teljes lengyelPeremes anya és nyitott vég3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€3,450.71
IJ49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Teljes lengyelPeremes anya és nyitott vég536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€4,356.97
MARTIN SPROCKET -

3/8 hüvelykes meghajtó Crowfoot készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ABC13KM€787.71
BBC8K€552.18
ajánlatkérés
PROTO -

Csavarkulcs készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AJ1200P-MASD€1,035.76
ajánlatkérés
BJFP100€663.63

Crowfoot aljzatkulcs készlet

A Crowfoot dugókulcs-készleteket nyomatékkulcsokkal, kézi racsnikkal és toldalékokkal való használatra tervezték az anyák, csavarok és szerelvények megfogására, rögzítésére és lazítására az autóiparban, a gyártásban, a famegmunkálásban, a fémmegmunkálásban, az építőiparban, valamint a karbantartási és javítási alkalmazásokban. Raptor Supplies Proto, SK professzionális eszközök széles választékát kínálja Nyugat felé Crowfoot dugókulcs készletek króm bevonattal a hidraulikafolyadékok és koptató ipari vegyszerek elleni teljes védelem érdekében. SK Professzionális Szerszámok A varjúhüvely-készletek a legalkalmasabbak a könnyű és közepes terhelésű műveletekhez, és a SureGrip kialakítással rendelkeznek, amely kiküszöböli a nyomást a rögzítőelem sarkaiból, és elosztja azt a rögzítőelemek élei mentén a megnövelt nyomaték érdekében, kiküszöbölve az éltörés esélyét. Kiválasztott Proto A varjúlábas villáskulcs-készletek ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a nagy ütési szilárdság érdekében, reteszelő hosszabbítással a leállások csökkentése érdekében és nehezen elérhető terekhez, valamint reteszelőnyílással, amely a varjúlábas csavarkulcsot rögzítve tartja, és megakadályozza a leválást működés közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?