Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 tonna, hengerek | AE7YJT 6BU64

ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 tonna, hengeres

Raktáron
Tétel: AE7YJT Modell: REB10Kereszthivatkozás: 6BU64
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
€320.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Eye
Clevis Eye Dimenzió A2.5 "
Clevis Eye B dimenzió2.63 "
Clevis Eye Dimenzió C1"
Clevis Eye Dimenzió D0.88 "
Clevis Eye Dimension E1"
Clevis Eye Dimenzió F1.38 "
Clevis Eye Pin-to Pin3.07 "
Henger kapacitása10 tonna.
befejezFekete oxid
AnyagAcél
SorozatkompatibilitásRC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezClevis Eye Dimenzió AClevis Eye B dimenzióClevis Eye Dimenzió CClevis Eye Dimenzió DClevis Eye Dimension EClevis Eye Dimenzió FClevis Eye Pin-to PinÁr
ENERPAC REB15 Base Clevis Eye, 15 tonna, hengerek | AD2GJT 3PCX7 REB15Fekete festék3"2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€374.80
ENERPAC REB25 Base Clevis Eye, 25 tonna, hengerek | AD2GJU 3PCX8 REB25Fekete festék3.75 "3.13 "1.5 "1.25 "1.25 "1.63 "3.45 "€447.86
ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonna, hengeres | AE7YJR 6BU63 REB5Fekete oxid1.75 "1.88 "0.56 "0.63 "0.63 "1"2.37 "€206.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 tonna, hengeres
€320.67 /Mértékegység