Az Enerpac P801 hidraulikus kézi szivattyút különféle karbantartási és javítási feladatokhoz és ipari alkalmazásokhoz használják, amelyek hordozható hidraulikus teljesítményt igényelnek. Ez a hidraulikus kézi szivattyú kézzel, kézzel működtethető, ahol nem áll rendelkezésre áram vagy üzemanyag az áramforráshoz.
Jellemzők:
- Ez a kézi szivattyú gyors fogantyúval rendelkezik az egyszerű szállítás érdekében, és bypass rendszerrel rendelkezik a szivattyú hatékonyságának növelése érdekében.
- Kétsebességes beállítással rendelkezik, 1 hüvelyk hosszú dugattyúlökettel a hidraulikus hengerek meghajtására.
- Ez a kézi szivattyú egy krómozott dugattyúval és törlővel van felszerelve a kopásállóság érdekében, és szélesebb alappal a stabilitás érdekében.
- Acélszerkezettel rendelkezik, szellőzőmentes tartállyal a kiömlések elkerülése érdekében, belső nyomáscsökkentő szeleppel a túlterhelés elleni védelem érdekében és nem vezető, ergonomikus fogantyúval a biztonság érdekében.
- Ez a kézi szivattyú löketenként 0.99 köbhüvelyk és 0.15 köbhüvelyk elmozdulást biztosít az 1. és 2. fokozatban.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC LX101 hidraulika olaj: Ezt a hidraulikaolajat hidraulikus kézi szivattyúkban használják a fogantyú megterhelésének csökkentése érdekében. Cink kenőanyag adalékot tartalmaz, amely gátat képez a nedvesség ellen, és megakadályozza a rozsdaképződést. Ennek az olajnak a viszkozitási indexe 105 PI.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a kétlépcsős kézi szivattyú?
V. A kétfokozatú szivattyúk, mint például az Enerpac P802 kézi szivattyú, két fordulatszám-konfigurációt képesek váltani az alkalmazási követelményektől függően. A kétfokozatú kézi szivattyúk nagyobb áramlási sebességet biztosítanak, amíg a henger be nem indul.
K. Hogyan működik a hidraulikus kézi szivattyú?
V. Ezek a kézi szivattyúk a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítják nyomás alatti hidraulikafolyadék segítségével. A nyomást a szivattyú fogantyújának mozgatása hozza létre.
K. Mi az a kétlépcsős kézi szivattyú?
V. A kétfokozatú szivattyúk, mint például az Enerpac P802 kézi szivattyú, két fordulatszám-konfigurációt képesek váltani az alkalmazási követelményektől függően. A kétfokozatú kézi szivattyúk nagyobb áramlási sebességet biztosítanak, amíg a henger be nem indul.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a hidraulikus kézi szivattyút?
A. Rendszeresen ellenőrizni kell a folyadékszintet, a tömítéseket és a csatlakozásokat a szivattyú megfelelő működésének biztosítása érdekében.
K. Hogyan működik a hidraulikus kézi szivattyú?
V. Ezek a kézi szivattyúk a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítják nyomás alatti hidraulikafolyadék segítségével. A nyomást a szivattyú fogantyújának mozgatása hozza létre.
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a hidraulikus kézi szivattyút?
A.
- Végezzen rutinszerű szemrevételezést, hogy ellenőrizze a sérülések, szivárgások vagy laza csatlakozások jeleit.
- Tisztítsa meg a szivattyú külsejét egy tiszta ruhával vagy ronggyal, hogy eltávolítsa a szennyeződést, port vagy törmeléket.
- Ellenőrizze, hogy a hidraulikafolyadék szintje az ajánlott tartományon belül van-e, szükség szerint töltse fel vagy cserélje ki a folyadékot.
- Vizsgálja meg és tisztítsa meg vagy cserélje ki a hidraulikafolyadék-szűrőt, hogy megakadályozza a szennyeződések átáramlását a rendszerben.
- Vigyen fel megfelelő kenőanyagot a mozgó alkatrészekre, például a fogantyúra, hogy biztosítsa a zavartalan működést és megelőzze a korróziót.
- Tárolja a szivattyút tiszta, száraz és biztonságos helyen, hogy megóvja a környezeti hatásoktól, amikor nem használja.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulikus szivattyú kiválasztásakor?
A.
- Vegye figyelembe a szükséges áramlási sebességet, nyomástartományt és teljesítményt.
- Értékeljen olyan tényezőket, mint a folyadék típusa, a hőmérséklet és a környezeti feltételek.
- Válassza ki a megfelelő szivattyútípust, például fogaskerék, lapát vagy dugattyú.
- Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében értékelje a szivattyú hatékonyságát.
- Válasszon egy szivattyút egy megbízható gyártótól, amely ismert a megbízhatóságáról és a tartósságáról.
K. Mekkora ennek az Enerpac P801 Ultima hidraulikus kézi szivattyúnak a maximális üzemi nyomása és olajkapacitása?
A. Az Enerpac P801 Ultima hidraulikus kézi szivattyú 10000 psi nyomásig és 250 köbhüvelyk használható olajkapacitásig üzemeltethető.