ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi

Raktáron
Tétel: AA8KTM Modell: P18Kereszthivatkozás: 18Y533

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,380.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret8.7 "
B mérete12.44 "
C. mérete1.18 "
D dimenzió1.38 "
E méret1.48 "
H méret15.17 "
J dimenzió9.98 "
L méret6.39 "
N méret5.51 "
P méret4.37 "
S méret0.33 "
Max. Áramlás névleges nyomáson0.16 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést34 lbs.
Max. Üzemi nyomás2850 psi
Szakaszok száma1
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz0.15 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz2850 psi
Tartály kapacitása22 cu. ban ben.
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Felhasználható olajkapacitás22 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8414200000
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac P18 hidraulikus kézi szivattyú ideális hidraulikus nyomás generálására építőipari, anyagmozgatási és karbantartási és javítási feladatoknál. Ezt a szivattyút az egyszeres működésű hengerek és szerszámok széles körének táplálására használják szűk helyeken.

Jellemzők:

  • Teljesen acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ez a hidraulikus szivattyú krómozott dugattyúval és törlőrendszerrel rendelkezik, amely szoros tömítést biztosít a dugattyú és a hengerfal között.
  • Az Enerpac P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú maximális üzemi nyomása 2850 psi.
  • Külső tehermentesítő szeleppel rendelkezik, amely biztonságosan és pontosan szabályozza a hidraulikus rendszerek teherleadását, megakadályozva a hirtelen és ellenőrizetlen mozgásokat működés közben.
  • Ez a hidraulikus szivattyú belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve a jobb túlterhelés elleni védelem érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC DA8954900SR dugattyús összekötő egység: Ez a szerelvény egy alkatrész, amely összeköti a dugattyút a hidraulikus rendszer többi részével, lehetővé téve a hidraulikus erő és mozgás átvitelét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem az Enerpac P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyút?

A.

  • Válassza ki a megfelelő szerelési helyet és készítse elő a rögzítési felületet.
  • Helyezze el a szivattyút és rögzítse a szivattyút.
  • Csatlakoztassa a hidraulika vezetékeket és légtelenítse a levegőt a rendszerből.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat és szerelvényeket, és végezzen működésellenőrzést.
  • Gondoskodjon a biztonsági intézkedésekről, és olvassa el a gyártó utasításait.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a hidraulikus szivattyú használata közben?

A.

  • Olvassa el a gyártó utasításait, és kövesse az utasításaikat.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Használat előtt ellenőrizze a szivattyút és a berendezést, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
  • Használja a gyártó által javasolt hidraulikafolyadékot.
  • Működtesse a szivattyút a megfelelő eljárások szerint, és kerülje a túlterhelést.
  • Tartson biztonságos távolságot a mozgó alkatrészektől és a hidraulikus alkatrészektől.
  • Biztonságosan helyezze el a szivattyút, nehogy elmozduljon vagy felboruljon.
  • A munkaterületet tartsa tisztán és akadályoktól mentesen.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hidraulikus kézi szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe az alkalmazásához szükséges üzemi nyomást és áramlási sebességet.
  • Értékelje a szivattyú maximális üzemi nyomását és azt, hogy képes-e megfelelni az Ön igényeinek.
  • Mérje fel a szivattyú kompatibilitását a hidraulikafolyadékkal és a rendszerkövetelményekkel.
  • Vegye figyelembe a szivattyú méretét és súlyát a könnyű használat és a hordozhatóság érdekében.
  • Az optimális teljesítmény érdekében értékelje a szivattyú hatékonyságát és megbízhatóságát.
  • Ellenőrizze a további funkciókat, például a nyomáscsökkentő szelepeket vagy a tehermentesítő szelepeket a fokozott biztonság érdekében.
  • Vegye figyelembe a gyártó hírnevét a minőség és az ügyfélszolgálat terén.
  • Értékelje a szivattyú árát és összértékét költségvetésének és igényeinek megfelelően.

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€919.27
ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Egyszeres fellépés------€1,831.96
ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,322.18
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,145.62
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,124.54
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,700.87
ENERPAC P50 kézi szivattyú, egysebességes, egyszeres működésű, üvegszálas fogantyú | AD6MRC 46C560 P50-Egyszeres fellépés6"--7.88 "--€2,298.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi
€1,380.56 /Mértékegység