Az Enerpac P391 hidraulikus kézi szivattyú ideális nehéz terhek tartására, emelésére, hajlítására, húzására és tolására. Az építési, gyártási, karbantartási és javítási munkák során tárgyak nyomásának kifejtésére használják hidraulikafolyadék nyomás alá helyezésével és mozgatásával.
Jellemzők:
- Az Enerpac P391 hidraulikus kézi szivattyú nem vezető üvegszálas fogantyúval rendelkezik, a felhasználó biztonsága érdekében fogantyúzárral.
- Ez a P391 Enerpac egysebességes hidraulikus kézi szivattyú minimális erőfeszítést igényel a fogantyú mozgatásához, és 3/8 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében.
- Könnyű konstrukciója, tartós üveggel töltött nejlon tartállyal és nejlonba zárt alumínium szivattyútalppal a korrózióállóság és a hordozhatóság érdekében.
- Ez az Enerpac P-391 hidraulikus szivattyú belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a túlterhelés elleni védelem érdekében.
- Akár 55 köbhüvelyk olajkapacitással rendelkezik a szerszámok és hengerek széles körének meghajtásához.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Ez az adapter ehhez az Enerpac P391 hidraulikus kézi szivattyúhoz használható, hogy lehetővé tegye a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását a szivattyúhoz, lehetővé téve a hidraulikus nyomás pontos felügyeletét működés közben.
- ENERPAC HC9206 tömlőszerelvény: Ezt a 6 láb hosszúságú tömlőszerelvényt ezzel az Enerpac P391 hidraulikus kézi szivattyúval használják, hogy rugalmas és megbízható kapcsolatot biztosítsanak a szivattyú és a hidraulikus szerszámok vagy rendszerek között, lehetővé téve a hatékony folyadékátvitelt és működést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a kézi szivattyúnak a maximális üzemi nyomása?
V. 10000 psi maximális üzemi nyomást kínál.
K. Mi a különbség az NPT és az UNF port mérete között?
V. Az NPT csatlakozás menetdeformáción alapul, és fém-fém tömítő kialakítású, ahol maguk a csatlakozók menetei együtt alakulnak ki. Míg a portokon lévő UNF (Unified National Fine) szálak finom térközökkel rendelkeznek, így kevésbé hajlamosak meglazulni rezgés közben.
K. Hogyan tölti fel az Enerpac kéziszivattyú olajat?
A.
- Távolítsa el a töltődugót a tartályból.
- Csak a szivattyún jelzett szintig töltse a tartályt.
- Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott hidraulikafolyadékot használjon.
K. Mi történik, ha levegő rekedt a hidraulikus rendszerben?
V. Ha levegő szennyezi a hidraulikafolyadékot, a szivattyú bemeneti kavitációja, levegőztetése vagy habzása előfordulhat. A levegőztetés lerontja a hidraulikafolyadékot, ami a rendszer alkatrészeinek károsodását okozza (a kenés elvesztése miatt), ami a tömítések égését és túlmelegedését okozza.
K. A hidraulikus kézi szivattyúk melyik változata kínálja a legalacsonyabb nyomásértéket?
V. A márka P18 hidraulika szivattyú a legalacsonyabb, 2850 psi névleges nyomással rendelkezik, és a következőn érhető el Raptor Supplies.