Az Enerpac P464 Ultima sorozatú hidraulikus kézi szivattyú ideális emeléshez, csavarozáshoz vagy nyomás kifejtéséhez építőipari, gyártási és javítási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac P464 Ultima sorozatú hidraulikus kézi szivattyú kétsebességes kialakítású, és nem vezető üvegszálas markolattal rendelkezik, hogy csökkentse a kezelő fáradtságát.
- Acélszerkezetet kínál a tartósság és a kemény ipari visszaélésekkel szembeni ellenálló képesség érdekében.
- Ez az Enerpac P464 Ultima sorozatú kétfokozatú hidraulikus kézi szivattyú egy szellőző nélküli beépített tartályral rendelkezik, amely túlnyomásos berendezéssel rendelkezik az olajszennyeződések kiküszöbölésére.
- Ergonómikus markolattal rendelkezik, amely csökkenti a fogantyú megterhelését és kevésbé fáradja el a kezelőt.
- Ez a hidraulikus kézi szivattyú gyors fogantyúval van felszerelve a könnyebb irányíthatóság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Ezt az adaptert kifejezetten ehhez az Enerpac P-464 Ultima sorozatú acél hidraulikus kézi szivattyúhoz tervezték, hogy lehetővé tegye a nyomásmérők zökkenőmentes integrálását, lehetővé téve a hidraulikus nyomás pontos nyomon követését és mérését működés közben.
- ENERPAC HC9206C tömlő: Ez egy 6 láb hosszú, 0.25 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, amely biztonságos és megbízható csatlakozást tesz lehetővé a hidraulikus kézi szivattyú és a hidraulikus alkatrészek között, biztosítva a pontos nyomásmérést és ellenőrzést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatom az Enerpac P464 kézi szivattyút egyszeres működésű hengerekkel?
V. Ez az Enerpac kézi szivattyú csak kettős működésű hengerekkel használható.
K. Hogyan működik a hidraulikus kézi szivattyú?
V. A hidraulikus folyadék szállításával a kézi működtetésű hidraulikus szivattyúk a mechanikai energiát nyomás alatti hidraulikus energiává alakítják át közvetlenül kézi erőkifejtéssel. Azt az elvet alkalmazzák, hogy a fogantyú a belső dugattyúhoz juttatja az emelést.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú hidraulikus szivattyú között?
V. Az egyfokozatú szivattyúk a légköri nyomásra támaszkodnak a folyadék mozgatásához, míg a kétfokozatú szivattyúk a hidraulikus és atmoszférikus nyomás együttes erejét használják fel a szivattyú meghajtására.
K. Mi ennek a hidraulikus szivattyúnak a névleges nyomása?
V. Ez a szivattyú az első és a második fokozatban 200 és 10000 psi névleges nyomást biztosít.
K. Van valamilyen biztonsági funkció az Enerpac P-464 Ultima sorozatú kézi szivattyúban?
V. Igen, a márka P-464 Ultima sorozatú kézi szivattyúja biztonsági funkciókkal van felszerelve, például nyomáscsökkentő szeleppel, amely megakadályozza a túlnyomás kialakulását és biztosítja a hidraulikus rendszer biztonságos működését.