Az Enerpac P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyút különféle alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hordozható hidraulikus teljesítményt igényelnek. Ez a hidraulikus kézi szivattyú ideális olyan alkalmazásokhoz, mint például a kisméretű hidraulikus rendszerek, autójavítások, karbantartási feladatok, építkezések és egyéb olyan helyzetek, ahol a hordozhatóság és a kézi működtetés elengedhetetlen.
Jellemzők:
- Enerpac P141 egysebességes kézi hidraulika szivattyú emeléshez, csavarozáshoz és a hidraulikafolyadékok nyomásának kifejtéséhez.
- Belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve, amely biztosítja a túlterhelés elleni védelmet.
- Ennek a hidraulikus kézi szivattyúnak üvegtöltésű nejlon tartálya és nylon burkolatú alumínium szivattyútalpaja van a maximális korrózióállóság érdekében.
- Kompakt kialakítása és fogantyúzárszerkezete a hordozhatóság érdekében.
- Ez a P141 Enerpac hidraulikus kézi szivattyú kétsebességes működést kínál a fogantyú löketeinek csökkentése érdekében.
- Alacsony fogantyúerőt biztosít, hogy minimalizálja a kezelő fáradtságát.
- Ez az Enerpac P141 kézi szivattyú nagy olajkapacitással rendelkezik a hengerek és szerszámok széles skálájának meghajtására.
- Nem vezető üvegszálas fogantyúkkal rendelkezik a kezelő biztonsága érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC Mérő adapter: Lehetővé teszi a nyomásmérők kényelmes és biztonságos csatlakoztatását, pontos nyomon követést biztosítva a hidraulikus rendszer nyomásának a jobb vezérlés és hibaelhárítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan biztosítja az ENERPAC P141 kézi szivattyú a kezelő biztonságát?
V. A szivattyú nem vezető üvegszálas fogantyúval van felszerelve a kezelő biztonsága érdekében.
K. Hogyan működik a hidraulikus kézi szivattyú?
A. A kézi működtetésű hidraulikus szivattyúk a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítják azáltal, hogy nyomás alatt, közvetlenül kézi erővel szállítják a hidraulikafolyadékot. Ezek a szivattyúk a fogantyú egyszerű elvét alkalmazzák, hogy egy belső dugattyút biztosítsanak.
K. Mennyi ennek az Enerpac P141 könnyű hidraulikus hengernek a maximális üzemi nyomása?
A. 10000 psi.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő hidraulikus kézi szivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a terhelés vagy felszerelés, amelyre szüksége van a működéshez, a kívánt sebesség és pontosság, valamint a rendelkezésre álló hely és súly korlátozása.
K. Mekkora az Enerpac P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú hasznos olajkapacitása?
A. 20 köbhüvelyk.