Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt

Raktáron
Tétel: AB2LVR Modell: P392ALSSKereszthivatkozás: 1MTF3
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
€1,862.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson0.151 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést93 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz0.687 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.151 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása55 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás55 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.81
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elmozdulás löketenként 1. szakaszonként (0.68 cu. In.)
    • Elmozdulás 2. ütemenkénti ütemenként (0.15 cu. In.)
    • Max. 1. fokozatú nyomás (200 psi)
    • Max. 2. fokozatú nyomás (10,000 psi)
    • Olajat tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Egyszeres fellépés8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13
ENERPAC P50 kézi szivattyú, egysebességes, egyszeres működésű, üvegszálas fogantyú | AD6MRC 46C560 P50-Egyszeres fellépés6"--7.88 "--€2,194.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt
€1,862.00 /Mértékegység