Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC P-392 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 10000 PSI maximális nyomás | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 10000 PSI maximális nyomás

Raktáron
Tétel: AF2NGF Modell: P-392Kereszthivatkozás: 6W462
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
€1,230.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret13.56 "
B mérete21 "
C. mérete1.44 "
D dimenzió3.93 "
E méret1.31 "
G dimension3/8 "-18 NPTF
H méret20.56 "
J dimenzió1.19 "
L méret7"
M méret0.63 "
Max. Áramlás névleges nyomáson0.151 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést93 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz0.687 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.151 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása55 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás55 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413500070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac P-392 hidraulikus kézi szivattyú hidraulikus erő generálására szolgál, lehetővé téve a hidraulikus hengerek, szerszámok és berendezések működését. Alkalmas nehéz tárgyak emelésére, fém hajlítására és alkatrészek egymáshoz préselésére.

Jellemzők:

  • Az Enerpac P-392 2 sebességes, könnyű kézi szivattyú csökkenti a dolgozók fáradtságát az alacsony fogantyúerő használatával.
  • Üveggel töltött nejlon tartálya és nylon tokozású alumínium szivattyútalpa van a korrózió ellen, így ideális nedves környezetben.
  • Ez az Enerpac hidraulikus kézi szivattyú fogantyúzárral van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.
  • Nem vezető üvegszálas fogantyúja megóvja a kezelőket az áramütéstől.
  • Ez a hidraulikus kézi szivattyú belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a túlterhelés elleni védelem érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC 6 láb, 10 láb, 15 láb és a 20 lábTömlőszerelvények: Ezeket a tömlőszerelvényeket úgy tervezték, hogy biztosítsák a hidraulikafolyadék megbízható átvitelét, és nyomás alatt kis térfogat-tágulást mutatnak, ami segít fenntartani a hidraulikus rendszer hatékonyságát.
  • ENERPAC RSM-100 Jack henger: Ez a kombináció erőteljes és sokoldalú megoldást kínál az emelési és pozicionálási feladatokhoz szűk helyeken, minimális magassági profiljának köszönhetően.
  • ENERPAC Egyszeres működésű hidraulikus henger: Megbízható és precíz hidraulikus emelési és tolási műveleteket tesz lehetővé. Akár nehéz feladatokkal, akár bonyolult projektekkel foglalkozik, ez a tartozékduó gondoskodik a hatékonyságról és a pontosságról, így a hidraulikus szerszámkészlet alapvető eleme.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben jobb ez az Enerpac P-392 2 sebességes könnyű kézi szivattyú, mint egy egysebességes szivattyú?

V. Ez a kétsebességes kézi szivattyú akár 78%-kal is csökkenti a fogantyú löketét egy egysebességes szivattyúhoz képest, ami könnyebb és gyorsabb emelést eredményez.

K. Hogyan kell gondoskodni a hidraulikus kézi szivattyúról?

A.

  • Ellenőrizze a szivattyú szivárgását, és cserélje ki az elhasználódott tömítéseket, ha vannak.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket.
  • Használat előtt gondoskodjon a megfelelő kenésről.

K. Hogyan lehet biztonságban az Enerpac P-392 kézi szivattyú használata közben?

A.

  • Kerülje az egység túlterhelését.
  • Kövesse a megfelelő emelési és pozicionálási technikákat.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.

K. Hogyan kell telepíteni az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidő kapcsolót?

A.

  • Válassza ki, hová szeretné elhelyezni az időzítőt.
  • Lazítsa meg a fedél csavarját, emelje le a fedelet, és válassza le az áramköri lap kábelét.
  • Rögzítse biztonságosan az időzítőt 1 vagy 2 jól illeszkedő, legalább 8 AWG méretű csavarral (csavarok nincsenek mellékelve). Ha szükséges, fúróval készítse el az alsó lyukat az alapon. Nyitás után rögzítse az alsó lyukat egy csavarral. Szükség szerint húzza meg a csavarokat, de ne túlságosan.
  • Csatlakoztassa a védőcső hubjait a vezetékhez, mielőtt a konzolhoz csatlakoztatná őket. Miután behelyezte az agyakat a tartóba, óvatosan hajtsa végre ezt a lépést.
  • Kösse be az időzítőt a nemzeti és helyi előírások szerint. Győződjön meg arról, hogy a Clock Power kábelcsatlakozásai megfelelnek a 120 vagy 240 voltos váltóáramú bemenetre vonatkozó előírásoknak. Állítsa az SW1-et a megfelelő pozícióba 120 V vagy 240 V órajelhez (az időzítőt 240 V-os állásban küldi).
  • Végezze el a terhelési csatlakozásokat az ábra szerint. Figyelje meg, hogy a piros vezetékek izolált reléérintkezőkhöz vannak csatlakoztatva, lehetővé téve, hogy a terhelés más áramkörről/feszültségről kapjon áramot, mint az „Órajel teljesítménye”. Adja meg az egyik piros vezetéket, és csatlakoztassa a másik piros vezetéket a terheléshez.
  • Csatlakoztassa az összes földelő vezetéket a konzolon lévő földelő fülhöz/csavarhoz.
  • A burkolat visszahelyezéséhez hajtsa végre a 2. lépést fordított sorrendben. Csatlakoztassa újra az áramköri lap csatlakozóját, és a fedél csavarjával rögzítse a fedelet (kerülje a túlhúzást).
  • Végül állítsa vissza az időzítő áramellátását a leválasztó vagy megszakító panelen.

K. Nem Raptor Supplies hasonló Enerpac hidraulikus kézi szivattyút kínál nagyobb nyomással?

V. Igen, az ügyfelek, akik magasabb nyomású hidraulikus kézi szivattyút keresnek, választhatják az Enerpac-ot P2282 hidraulikus kézi szivattyú 40000 psi névleges nyomással.

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€919.27
ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Egyszeres fellépés8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,380.56
ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Egyszeres fellépés------€1,831.96
ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,322.18
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,145.62
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,124.54
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,700.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P-392 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 10000 PSI maximális nyomás
€1,230.85 /Mértékegység