Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RSM-100 alacsony magasságú lapos emelőhenger, 44 hüvelykes löket, acél test anyaga | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 alacsony magasságú lapos emelőhenger, 44 hüvelykes löket, acél test anyaga

Raktáron
Tétel: AC9UKG Modell: RSM-100Kereszthivatkozás: 3KD55

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,092.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furat Számláló furatmélység0.31 "
Alap rögzítési furat számláló furat átm.0.422 "
Alap rögzítési furat osztása1.44 "
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság1.69 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság2.13 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.98 cu. ban ben.
Dia kívül.3.25 "x 2.19"
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú a szerelőlyukhoz1.34 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.04 "
ütés0.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerapc RSM-100 lapos emelőhenger ideális általános emelési és gyártási alkalmazásokhoz korlátozott helyeken. Alacsony összecsukott magassága, lapos oldalai és rövid löketei vannak a biztonság és a stabilitás érdekében függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RSM-100 hidraulikus emelő kompakt, lapos kialakítású hidraulikus munkahengerrel rendelkezik, szűk helyeken való használatra.
  • Egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmussal rendelkezik.
  • Ez a hidraulikus hengeremelő CR-400 csatlakozóval van felszerelve a minimális szivárgás érdekében, valamint porvédő sapkával, amely megakadályozza a szennyeződést, a port és a szennyeződést.
  • Krómozott acél dugattyúkat kínál hornyolt dugattyúvégekkel, amelyekhez nincs szükség nyeregre.
  • Ez az Enerpac hidraulikus emelő zománcozott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HC9206C hidraulika tömlő: Ez a tömlő ideális a hidraulikafolyadék továbbítására a hengerből más hidraulikus alkatrészekhez.
  • ENERPAC GA45GC nyomásadapter: Ez a szerelvény hasznos az Enerpac lapos emelőhenger által generált nyomás figyelésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantartják az Enerpac RSM-100 alacsony magasságú lapos emelőhengert?

A.

  • Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hengert.
  • A henger rendszeres kenése.
  • A tömítések és csatlakozások szivárgásának ellenőrzése.

K. Mennyi ennek az Enerpac lapos emelős hidraulikus hengernek a maximális üzemi nyomása?

A. 10000 psi.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek lapos emelős hidraulikus hengerek használatakor?

A.

  • Az emelőhengert csak az előírt teherbíráson belül használja.
  • Győződjön meg arról, hogy a teher stabil és megfelelően van felhelyezve az emelőre.
  • A felemelt rakomány rögzítéséhez használjon megfelelő támasztóállványokat vagy blokkokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze az emelőhengert, hogy nincs-e rajta sérülés vagy szivárgás.
  • Tartsa távol a munkaterületet az akadályoktól, és tartsa meg a megfelelő lábtartást.
  • Kerülje az emelőhenger túlterhelését vagy oldalirányú terhelését.
  • Szükség esetén használjon személyi védőfelszerelést, például kesztyűt vagy védőszemüveget.

K. Milyen előnyei vannak a hidraulikus emelőhengereknek a pneumatikus emelőhengerekkel szemben?

A.

  • A hidraulikus rendszerek nagyobb erőket tudnak generálni, mint a pneumatikus rendszerek, így a hidraulikus emelőhengerek nagyobb terheket is fel tudnak emelni.
  • A hidraulikus rendszerek finomabb beállításokat és az emelési vagy süllyesztési folyamat pontosabb irányítását teszik lehetővé.
  • A hidraulikus emelőhengerek lassabban ereszkednek le, mint a pneumatikus hengerek, ami javítja a biztonságot és az irányítást a süllyesztési műveletek során.
  • A hidraulikus rendszerek hosszú távú használatra alkalmasak, mert folyamatosan működnek anélkül, hogy légkompresszorra vagy sűrített levegő tárolására lenne szükség.
  • A hidraulikus emelőhengerek kompaktak és nagyobb teljesítmény/méret arányúak, így alkalmasak korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Bussmann 15600-04-20 biztosítékpanelt?

A.

  • Válassza le az áramforrást.
  • Puha, száraz ruhával törölje le a panel külsejét.
  • Vizsgálja meg a laza csatlakozásokat.
  • Csatlakoztassa újra az áramellátást és tesztelje a működést.
  • Időnként ismételje meg a karbantartást.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furat Számláló furatmélységAlap rögzítési furat számláló furat átm.Max. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú a szerelőlyukhozNyereg kiemelkedés a dugattyúbólÁr
ENERPAC RSM-300 alacsony magasságú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű, 2.88 hüvelykes hengerfurat, 30 tonna kapacitás | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 négyzetméter.0.44 "0.625 "32.4 rövid tonna.3.25 cu. ban ben.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€2,101.09
ENERPAC RSM-50 egyműködésű hidraulikus henger | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 négyzetméter.0.17 "0.321 "4.9 rövid tonna.0.25 cu. ban ben.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€763.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC rsm-100 alacsony magasságú lapos emelőhenger, 44 hüvelykes löket, acél test anyaga
€1,092.63 /Mértékegység