Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC P-142 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 2 fokozatú, üvegszálas fogantyú | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 2 fokozatú, üvegszálas fogantyú

Raktáron
Tétel: AF2NGE Modell: P-142Kereszthivatkozás: 6W461
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
€1,067.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret7.31 "
B mérete13.25 "
C. mérete1.13 "
D dimenzió3.37 "
E méret1.13 "
G dimension1/4 "-18 NPTF
H méret12.56 "
J dimenzió0.75 "
L méret5.63 "
N méret3.75 "
P méret3.25 "
S méret0.28 "
Max. Áramlás névleges nyomáson0.055 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést78 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz0.221 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.055 cu. ban ben.
Dugattyú0.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása20 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás20 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8413500070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac P-142 könnyű hidraulikus kézi szivattyú kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, amely alacsony nyomáson nagy, nagyobb nyomáson pedig alacsony áramlást biztosít. Ez a szivattyú alapvető szerepet játszik az építőiparban és a szennyvíziparban, nyomás kalibráló műszerekkel.

Jellemzők:

  • Az Enerpac P-142 hidraulikus szivattyú könnyű és kompakt kialakítással rendelkezik a manőverezhetőség érdekében.
  • Ez a szivattyú tartós, üveggel töltött nejlon tartállyal és nylon tokozású alumínium szivattyútalppal rendelkezik a korrózió megelőzésére.
  • Nem vezető üvegszálas fogantyúval rendelkezik a működés biztonsága érdekében.
  • Ez a kétsebességes szivattyú 78%-kal csökkenti a fogantyú löketét az egysebességes szivattyúkhoz képest, és ezáltal növeli a termelékenységet.
  • 0.5 hüvelykes dugattyúlökettel rendelkezik a hidraulikus hengerek meghajtására

Kompatibilis tartozékok:

  • Enerpac hidraulikus hengerek: Ezek a hengerek tanúsított hidraulikafolyadékot biztosítanak a kézi szivattyúnak a hosszú élettartam érdekében.
  • Enerpac gyorscsatlakozók: Ezek a csatlakozók gyors csatlakozásokat és szoros tömítéseket biztosítanak a hidraulikus vezetékekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a hidraulikus kézi szivattyúnak a folyadéktartó képessége?

V. Ennek az Enerpac hidraulikus szivattyúnak egy 20 köbhüvelyk kapacitású tartálya van a hidraulika folyadékok tárolására.

K. Mi a nyomásmentesítő szelep célja?

V. Az Enerpac P-142 kézi szivattyú belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a túlterhelés elleni védelem érdekében, és maximális üzemi nyomása 10000 psi.

K. Használható ez a kézi pumpa vízszintes helyzetben?

V. Az Enerpac P-142 hidraulikus kézi szivattyú vízszintesen és függőlegesen is üzemeltethető.

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€919.27
ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Egyszeres fellépés8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,380.56
ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Egyszeres fellépés------€1,831.96
ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,322.18
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,145.62
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,124.54
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,700.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P-142 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 2 fokozatú, üvegszálas fogantyú
€1,067.90 /Mértékegység