DRZ-PH sorozatú lefolyótisztítók
A General Pipe DRZ-PH sorozatú lefolyótisztítók 1-1/4-3 hüvelyk átmérőjű mosogató, kád és szennyes lefolyóvezetékek tisztítására alkalmasak. Beépített alappal rendelkeznek, amely vízszintes és függőleges helyzetben is működik, és csökkenti a munka fáradtságát szűk helyeken végzett munka során. Egy 4 láb hosszú vezetőcsővel vannak felszerelve, amely szabadon tartja a kezét a kábeltől a tiszta környezet biztosítása érdekében, valamint egy rozsdaálló alumínium dobbal, amely megakadályozza, hogy a kábel összegabalyodjon a művelet során. Ezek a lefolyótisztítók gyorsan cserélhető kábelpatronokkal is rendelkeznek, így kevesebb, mint egy perc alatt könnyen átválthatók a kábelméretek. Flexicore kábeleket használnak, amelyek erősek, rugalmasak és nem törnek össze, és csak akkor erősödnek meg, ha nagyobb nyomatékot alkalmaznak rájuk. A DRZ-PH sorozatú lefolyótisztítókhoz egy 5 részes HECS vágókészlet tartozik, amely tartalmaz egy fúrócsavart, egy nyílfejű, egy lefelé fejű fúrófúrót, egy rugalmas rugós nyílfejet és egy 1-1/4 hüvelykes oldalvágó pengéket. Ezek az egységek Band-It fröccsenésvédőt is tartalmaznak, amely csökkenti a dob forgatása közben fellépő víztöbbletet, pneumatikus lábpedált a motor fordulatszámának szabályozásához és hordozófogantyút az egyszerű szállítás érdekében.