Pneumatikus nulla veszteség kondenzvíz elvezetők

Szűrő

StílusModelltest anyagaMélységLeeresztési sebességMagasságBemenetek számaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AENL 2 CCN-115VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
AENL 5 CCN-230VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
AENL 100 CCN-230VAlumínium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,752.52
AENL 2 CCN-230VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
AENL 30 CCN-230VAlumínium8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,462.94
AENL 5 CCN-115VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
AENL 100 CCN-115VAlumínium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.21
AENL 10 CCN-115VÜvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
AENL 10 CCN-230VÜvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14
SPEEDAIRE -

Veszteségmentes kondenzvíz-elvezetés, kísérleti működtetésű

A Speedaire nulla veszteségű lefolyók a nem kívánt olajemulziók, víz és egyéb folyadékok eltávolítására készültek. Ezek a lefolyók egy elektronikus érzékelővel vannak felszerelve, amely szilárdtest logikai elemző áramkörrel rendelkezik, amely pontosan kiszámítja azt az időtartamot, ameddig a moduláris mágnesszelepet táplálni kell a kondenzátum elvezetéséhez a pneumatikus rendszerből. Válasszon a veszteségmentes lefolyók egy sorából, amelyek 5.75, 6.125, 7 és 8.5 hüvelykes mélységben kaphatók.

StílusModellMélységLeeresztési sebességMagasságMax. NyomásBemenetek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02
SPEEDAIRE -

Zéró veszteségelvezetés, közvetlen hatású, 1/2 hüvelyk Npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13X516AA6GWA€1,040.81
MILTON-INDUSTRIES -

Kondenzvíz elvezetés, 1/2 hüvelyk NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
s-1180-2CD8TLM€196.65
Lásd a részleteket
INGERSOLL-RAND -

Zéró veszteségű kondenzvíz-elvezető, 1/2 hüvelykes FNPT méret, 115 V AC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ€2,575.29
Lásd a részleteket
MILTON-INDUSTRIES -

Kondenzátum leeresztő szűrő, 1/2 hüvelyk NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1180-2CD8URB€192.31
Lásd a részleteket
PARKER -

Nulla veszteség kondenzvíz elvezetés, 1/2 hüvelykes portméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HDF-120-NPT-ABT8EPB€450.06
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?