DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polcos | AC8FGJ 39P490

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Szivárgásgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polc

Raktáron
Tétel: AC8FGJ Típus: 534AV-50Kereszthivatkozás: 39P490

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€144.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlés ellenőrző szekrény
Ajtó típusaegyetlen
befejezPorbevonat
Nyomtáv20/18
Polcok száma2
Teljes mélység5-9 / 16 "
Teljes magasság16.156 "
Teljes szélesség15 "
Polckapacitás40 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908695
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásAjtó típusaNyomtávFiókok számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 3 polcos, űrtartalom 30 font | AC8FGE 39P486 052-5040 fontegyetlen20/18-212.75 "30 "13.75 "€389.63
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polcos, űrtartalom 45 font | AC8FGF 39P487 057-5040 fontegyetlen20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€649.19
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kiömlésgátló szekrény tolókarral, sárga | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€1,193.91
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Kiömlésgátló szekrény, 14-es, 5 polcos, 36-1/8 x 24-1/4 x 78 hüvelykes méret | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 fontkettős14-524 "78 "36 "€2,905.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Szivárgásgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polc
€144.85 /Mértékegység