DURHAM MANUFACTURING

A Durham Manufacturing 1922 óta gyárt kiváló minőségű ipari tároló-, műanyag- és fémtermékeket. A cég székhelye az Egyesült Államokban, Durhamben található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Biztonság

Kéziszerszámok

Power Tools

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Laboratóriumi kellékek

Szaniterek

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

hardver

Anyagmozgatás Szűrő

Tárolóedények és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Doboz és doboz tartozékok

    Tartalmaz acélból készült rekeszeket, amelyek ideálisak a kis méretű polipropilén rekeszek tárolásához. Nagy hatású műanyag tartályelválasztók is rendelkezésre állnak a fiókterület kezeléséhez

  • Dobozelválasztók

    Úgy lett kialakítva, hogy optimalizálja a kukatároló helyet, és segítsen az elemek rendezésében a gyors azonosítás érdekében. Polipropilén szerkezetű, 6 darabos csomagolásban, különböző magasságú és hosszúságú opciókkal

  • Rekeszes fiókszekrények

    Hidegen hengerelt acélból készült, porszórt felületű szekrények és nagy teherbírású görgőscsapágyak, amelyek ipari kellékek és szerszámok tárolására szolgálnak. Rendelkezzen pozitív záródású reteszajtóval, hogy a tálcák bent maradjanak, és a maximális teherbírási kapacitás 475 font

  • Rekeszes fiókok

    Acél rekeszdobozok porszórt fényes felülettel és állítható rekeszekkel. Kis alkatrészek és szerszámok tárolására szolgál, és különböző méretben és rekeszszámban kaphatók

  • Henger szekrények

    OSHA- és NFPA-kompatibilis gázpalack-állványok, teljesen hegesztett, kiterjesztett fémhálóval és 14-es nyomtávú acélfedéllel, porszórt bevonattal. Ideálisak akár 17 sűrített gázpalack tárolásához

  • Osztó doboz tartozékok
  • Fiókkosár szekrények

    Nagy teherbírású porszórt, fényes felületű acélszekrények, amelyeket apró alkatrészek tárolására használnak. Különböző méretekben és fiókok számában kapható

  • Fiókos szekrény kiegészítők

    Tartalmazza a galamblyukakat, a szemetes tetejét, a szekrény polcait és a fiókszekrények alapjait, különböző színű és méretű. A fiókszekrények tárhelyének optimalizálására szolgál

  • Függeszt és tárol

    Hook-On Bins néven is ismert, tartós polipropilénből, és szerszámok szervezésére használják szekrényekben / szállító kocsikban / munkaállomásokon. Formázott felső széle legyen polcokra és más sík felületekre rakható, és akár 75 lb teherbírást is képes kezelni

  • Masszív állványok és panelek
  • Alkatrészek ládák és dobozok

    Csavarok, csapok, tűk és apró kiegészítők tárolására tervezték gyártási, gyártási és autóipari üzemekben. Könnyű polipropilén / polipropilén gyanta konstrukció a munkahelyen történő hordozhatóságért, valamint védelem az esések és véletlenszerű ütések ellen

  • Pegboards
  • Forgó tárolórekesz tartozékok

    Tartalmazza a tolótömlőtömlőket, a lapos fenekű polcokat, a karbantartásra és javításra alkalmas forgótartó elválasztókat és serpenyőket, valamint az autóipari szervizelési műveleteket. Egyes modellek könnyű polipropilén szerkezettel rendelkeznek a nagy ütésállóság és hordozhatóság érdekében

  • Forgó tárolóedények és állványok

    Kis alkatrészek és alkatrészek tárolására tervezték fémmegmunkáláshoz, autóipari javításhoz és gyártási alkalmazásokhoz. A kiválasztott modellek integrált görgőket tartalmaznak a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Acél és hidegen hengerelt acél változatban kapható

  • Tippelj ki kukákat

    Alkatrészek és alkatrészek tárolására alkalmas kutatási és fejlesztési, laboratóriumi, egészségügyi és gyártási alkalmazásokban. Egyes modellek nagy hatású polisztirol szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében

  • Eszköztár és kukatároló teherautók
  • Kádtartók
  • Huzal és rúd tároló berendezések

    A gyártási, raktározási és szállítási alkalmazásokhoz szükséges huzalok és kábelek tekercseinek tárolására tervezték. A porszórt bevonatú acélszerkezet ellenáll a nehéz terheléseknek és a zord ipari körülményeknek

SzekrényekTeljes NeXtime falióra kínálat

Polcok és tárolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dobozpolcok

    Tartalmaz nagy teherbírású zárt acél Durham polcokat polipropilén tartályokkal, amelyeket ipari és kereskedelmi raktárakban és gyártóberendezésekben terveztek. Maximális 3420 lb terhelést képes kezelni, különböző magasságokban és mélységekben

  • Tömeges tárolók

    3000 fontos, 3 polcos szabadon álló függőleges rácsos állványok, amelyek alkalmasak hosszú alkatrészek / munkadarabok tárolására a munkahely közelében. Acélból készült, porszórt bevonattal a korrózióállóság érdekében

  • Konzolos tárolók

    Kétoldalas szabadon álló egyenes konzolos állványok, ideálisak a rúdkészletek tárolásához. Acélszerkezet, 2 font teherbírás és oldalanként 2600 tárolási szint

  • Galambfuratkosár-egységek

    Szerszámok és felszerelések tárolására alkalmas autóiparban, gyártásban, raktározásban és raktározásban. A kiválasztott modellek acélszerkezetűek és integrált görgőkkel rendelkeznek a nagy szilárdságú és a munkahelyen történő hordozhatóság érdekében

  • Rack kiegészítők
  • Polcok

    Alkatrészek, szerszámok és kiegészítők raktározására szolgál irodákban, fémmegmunkáló és gyártó üzemekben, valamint raktárhelyiségekben. Egyes modellek hegesztett sarkokkal és hármasperemes oldalakkal rendelkeznek a maximális szilárdság érdekében

  • Polcos kiegészítők

Készletszedés és letehető szekerekTeljes NeXtime falióra kínálat

Mobil szemetes kocsik és munkaállomásokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Mobiltartókosár tartozékok

    Tartalmaz akasztórudakat és szervizkocsi tálcákat, amelyek a mobil kukákban lévő tárhely optimalizálására szolgálnak. Olaj- és vegyszerálló tulajdonságokkal rendelkezik, és különböző méretben kaphatók

  • Mobil szemetes kocsik

    Szerszámok, alkatrészek és ipari kellékek tárolására és szállítására tervezett acélkocsik. Maximális teherbírása 1500 lb, és 2 és 7 polcos változatban kaphatók

  • Mobil szolgáltató padok és szekrények

    Mobil munkaasztalok, munkaállomások és szekrények poliuretán / fenol görgőkkel, amelyeket ipari körülmények között tárolt tárgyak mozgatására használnak. 12, 14, 16 és 18 nyomtávú acélváltozatokban kapható, opcionálisan tolható és egyenes fogantyúval

  • Mobil munkaasztalok
  • Mobil munkaállomások

Tároló és szállító kocsikTeljes NeXtime falióra kínálat

12

A DURHAM MANUFACTURING-ról

A márka kiterjedt katalógusa tartalmaz bár- és csőszállító teherautókat, szemetes- és doboztartozékokat, szemetesszekrényeket, dobozos teherautókat, kétoldalas raktárkocsikat és tárolószekrényeket. Durham Kétoldalas készletszekerek teljesen hegesztett 14-es acélszerkezettel, oldalain lyukasztott gyémántmintákkal. Ezek a raktári kocsik szürke texturált porszórt bevonattal rendelkeznek a korrózióval szemben. 4 nagy teherbírású polccal rendelkeznek, amelyek 6 hüvelykes közepén állíthatók, és görgőkkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a manőverezést. A márka rekesz dobozok átlátszó polipropilén gyanta szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartalom könnyű láthatóságát, és masszív, megerősített zsanérokkal rendelkezik. Szabadalmaztatott pozitív ütközővel rendelkeznek, amely szélesre nyitja a fedelet, vagy függőlegesen nyitott helyzetben marad, megkönnyítve a tartalomcímkék leolvasását. Opcionális állványokkal is rendelkeznek, amelyek akár 5 doboz szállítására is alkalmasak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A durhami MPN-ek (a gyártói cikkszámok) általában keresztezik az egyenértékű Advance Tabco és Quantum Storage Systems modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan felszerelést keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Durham termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Rotabin forgópolcok

A Durham Rotabin forgópolcait gyárakban, raktárakban használják kis alkatrészek és alkatrészek tárolására. Minden acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és 3 négyzetlábnál kisebb területre is elférnek. Ők ...Olvass tovább 

Horog-on-Bins

A Hook-on-Bins kisméretű műanyag tárolóedények, amelyeket panelekre, lécekre vagy lécekre akasztanak, így rendszerezett és könnyen hozzáférhető tárolási megoldást kínálnak. A tartály hátulján van egy ajak / kampó...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a durhami tárolórekeszeknek?

Ezeket a Durham szekrényeket kis alkatrészek és alkatrészek, például csavarok, anyák és csavarok tárolására és rendszerezésére tervezték. Ezek a szemetes szekrények lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a zsúfolt fiókok vagy polcok közötti keresgélés nélkül találják meg a pontos alkatrészt.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezeket a Durham Manufacturing termékeket?

  • Rendszeresen tisztítsa meg Durham Manufacturing termékeit, hogy megakadályozza a szennyeződések és szennyeződések felhalmozódását.
  • Használjon puha rongyot vagy szivacsot és enyhe szappant és vizet a termékek felületének tisztításához.
  • Kerülje a súroló anyagok vagy tisztítószerek használatát, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a felületet.
  • Ha a Durham Manufacturing termékei fémből készülnek, fontos, hogy megakadályozzuk a rozsda kialakulását. Tartsa a termékeket szárazon, és száraz helyen tárolja. Használhat rozsdagátlót vagy rozsdamegelőző spray-t is a rozsda elleni védelem érdekében.
  • Ha a termékei mozgó alkatrészeket, például zsanérokat vagy zárakat tartalmaznak, előfordulhat, hogy kenést igényelnek a megfelelő működésük érdekében. Használjon könnyű gépolajat vagy szilikon kenőanyagot az alkatrészek kenéséhez.
  • Vizsgálja meg termékeit, hogy nincsenek-e rajta kopás vagy sérülés jelei. Ez segíthet a problémák korai felismerésében és a további károk megelőzésében.
  • Tárolja termékeit megfelelően. Tartsa őket száraz helyen, távol a nedvességtől és a közvetlen napfénytől. Ha szükséges, használjon védőtakarót vagy táskát a karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében.

Exkluzív márka termékek