DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kiömlésgátló szekrény tolókarral, sárga | AC8FGG 39P488

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Szivárgásgátló szekrény nyomófogantyúval, sárga

Raktáron
Tétel: AC8FGG Modell: 2210-50Kereszthivatkozás: 39P488

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,193.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlés ellenőrző szekrény
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekszürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv16
Fogantyú típusa3 pontos, kulcsos fogantyú
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Fiókok száma2
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.8
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)107
Hajószélesség (cm)92.39
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásAjtó típusaNyomtávFiókok számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 3 polcos, űrtartalom 30 font | AC8FGE 39P486 052-5040 fontegyetlen20/18-212.75 "30 "13.75 "€389.63
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polcos, űrtartalom 45 font | AC8FGF 39P487 057-5040 fontegyetlen20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€649.19
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Kiömlésgátló szekrény, 14-es, 5 polcos, 36-1/8 x 24-1/4 x 78 hüvelykes méret | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 fontkettős14-524 "78 "36 "€2,905.59
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Kiömlésgátló szekrény, falra szerelhető, 2 polcos | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 fontegyetlen20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€144.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Szivárgásgátló szekrény nyomófogantyúval, sárga
€1,193.91 /Mértékegység