INTECH CT-600 Olaj/víz szeparátor 600 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUY 20CL95

INTECH CT-600 olaj/víz szeparátor 600 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AF6QUY Modell: CT-600Kereszthivatkozás: 20CL95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,455.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)4
Légbeömlő NPT (In.)1/2
Magasság20 "
Hossz29 "
Max. HP kompresszor150
Max. Légáramlás600 scfm
Max. Nyomás600 psi
Temp. Hatótávolság40 fokozatok az 140 fokig
típusSűrített levegő
Súly41-29 / 32 Lbs.
Szélesség568584 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.855
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Olajkimenet NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlástípusSúlySzélességÁr
INTECH OWSD-70 Olaj/víz szeparátor 70 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmkondenzátum8 font.568601 "€940.58
INTECH CT-125 Olaj/víz szeparátor 125 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmSűrített levegő15-13 / 32 Lbs.568602 "€1,484.15
INTECH CT-250 Olaj/víz szeparátor 250 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmSűrített levegő24-19 / 64 Lbs.568603 "€2,312.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTECH CT-600 olaj/víz szeparátor 600 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet
€4,455.55 /Mértékegység