DURHAM MANUFACTURING Kiömlés elleni szekrények


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Szekrény színe: Sárga , görgő átm.: 5" , Görgő anyaga: poliuretán , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , görgő szélessége: 1.25 " , Szín: szürke , Befejez: Porbevonat , Fogantyú típusa: 3 pontos, kulcsos fogantyú , Anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 4 , Ajtók száma: 2 , Teljes hossz: 24 " , Erősség értékelése: Heavy Duty , Stílus: Kombináció
StílusModellPolckapacitásAjtó típusaNyomtávFiókok számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2210-50
--162--38.38 "18 "€1,209.77
B
057-50
40 fontegyetlen20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€602.44
C
534AV-50
40 fontegyetlen20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€146.68
D
052-50
40 fontegyetlen20/18-212.75 "30 "13.75 "€366.89
E
3501-HDL-50
300 fontkettős140524 "78 "36 "€3,268.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?