ALLEGRO SAFETY Axiális egyenáramú műanyag fúvók kompakt kannával és csatornákkal, 8 hüvelyk


Szűrő
Szín: narancs , Csatlakozás mérete: 15 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna anyaga: Vinyl , Ventilátor anyaga: polipropilén , Befejez: PVC bevonattal , Biztosíték típusa: Inline 30A , Anyaga: polietilén , Max. Áramlás szabad levegőben: 816 CFM , Pengék száma: 6 , Típus: Tengelyirányú , Feszültség: 12V DC
StílusModellÁramlatMagasságHPHosszMax. FORDULATSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9536-50
22A14 1 / 2 "1/4 LE32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37
B
9536-15
25A14 3 / 4 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€909.77
B
9536-25
25A14 1 / 2 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€989.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?