DAYTON Motor rögzítő konzolok


Szűrő
StílusModellÉpítésÁtmérőTételÁr (ÁFA nélkül)
A
60K943
--Motor rögzítő konzol€189.40
ajánlatkérés
B
12N970
-5.625 "Motor rögzítő konzol€37.37
A
60K941
--Motor rögzítő konzol€150.55
ajánlatkérés
C
2MEV2
Eloxált acélrúd9"Motor rögzítő konzol€36.54
C
2MEV4
Eloxált acélrúd10 "Motor rögzítő konzol€36.99
D
2MEV7
Horganyzott bélyegzett acél9 és 10 "Motor rögzítő konzol€39.80
E
2MEV6
Horganyzott bélyegzett acél-Motor rögzítő konzol€20.74
F
2MEY5
Festett bélyegzett acél9 és 10 "Motor rögzítő konzol€40.56
F
2MEY6
Festett bélyegzett acél9 és 10 "Motor rögzítő konzol€41.58
G
2MEY7
Festett bélyegzett acél9 és 10 "Motor rögzítő konzol€40.97
H
4UEY9
Acél5"Motor rögzítő konzol€56.73
I
4UEZ7
Acél-Motor rögzítő konzol€49.93
J
4UFA3
Acél-Motor rögzítő konzol€47.18
K
4UFA4
Acél-Adapter véglemez€18.09

Motor rögzítő konzolok

A Dayton motor rögzítő konzoljai ideálisak a ventilátor motorok telepítéséhez és karbantartásához a HVAC rendszerekben. A motorok NEMA-besorolású kerettel vannak ellátva, és olyan alakjuk van, amely meghatározza a megfelelő rögzítőkeretet a könnyű beszerelés és a biztonságos tartás érdekében. Ezek az egységek eloxált acélrúddal / horganyzott vagy festett bélyegzett acélszerkezettel rendelkeznek a kiváló tartósság, rozsda- és korrózióállóság érdekében. Válasszon a szerelőkonzolok széles választékából, 9 és 10 hüvelyk átmérőben Raptor Supplies..

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?