Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON PR350 adatgyűjtő, 0–300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON PR350 adatgyűjtő, 0–300 psi

Raktáron
Tétel: AD6MNH Modell: PR350Kereszthivatkozás: 46C211
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
€874.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
Pontosság+ /-1%
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványÁltalános kalibrálási tanúsítvány
Csatlakozás mérete1/4 hüvelykes NPT 5/8 hüvelykes hatlapfejjel
Átmérő2"
Magasság2"
FelületUSB
nyomás tartomány0-300 psi
Mintapont tárolása7936 minta
Szükséges szoftverIgen
Időközök1 perc. 24 óráig
típusNyomás
VízállóIP65
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9026200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományIdőközökCsatlakozás méretePontosságÁtmérőÁr
DICKSON PR125 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250-100 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€946.43
DICKSON PR325 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250-300 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€946.43
DICKSON PR525 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250-500 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€1,116.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON PR350 adatgyűjtő, 0–300 psi
€874.25 /Mértékegység