A Csapágyak: Egység , Test átm.: 4.25 " , Csavarkör átm.: 2-53 / 64 " , Kondenzátor szükséges: Nem , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Öntöttvas , Teljes terhelésű erősítők: 1.0 , HP: 1/10 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: A , Hossz kevesebb tengely: 4.375 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: ECM , Beépítési: Stud , Adattábla RPM: 1550 , Teljes hossz: 7" , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Tengely átmérő: 5 / 16 " , Tengely hossza: 2.625 " , Tengelytájolás: Minden szög , Tengely típusa: Lakás , Hővédelem: kocsi