Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON PR325 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–300 psi

Raktáron
Tétel: AC3HML Modell: PR325Kereszthivatkozás: 2TLA4 / 46C210
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
€977.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+ /-1%
Az akkumulátor élettartamának6 hónap
Csatlakozás mérete1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel
Átmérő3.5 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság2.8 "
FelületUSB
nyomás tartomány0-300 psi
Mintapont tárolása64 KB
Szükséges szoftver4LB62
Időközök1 perc. 24 óráig
típusNyomás
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson PR325 adatgyűjtő egy olyan eszköz, amelyet a feldolgozóipar precíziós megmunkálásában használnak. Pontosságot és hatékonyságot biztosít a gyártási folyamatokban, és ideális precíz és bonyolult megmunkálási feladatok elvégzésére.

Jellemzők:

  • Egyetlen töltéssel akár 6 hónapig is rögzíti az adatokat, így biztosítva a meghosszabbított akkumulátor-élettartamot a folyamatos felügyeleti alkalmazásokhoz.
  • Ez az adatgyűjtő 1/4 hüvelykes NPT csatlakozási mérettel és 1.1 hüvelykes hatszögletű csatlakozóval rendelkezik, amely kompatibilitást és könnyű telepítést biztosít különféle beállításokban.
  • USB interfészt használ a zökkenőmentes csatlakoztathatóság érdekében, lehetővé téve a felhasználók számára az adatok egyszerű letöltését és elemzését a hatékony nyomásfelügyelet érdekében.
  • Ez az adatgyűjtő 7 különböző nyomásegységben jeleníti meg az információkat, sokoldalúságot és a különböző mérési szabványokhoz való alkalmazkodást kínálva.
  • Az adatokat opcionális flash kártyára mentheti, megkönnyítve az adatok kényelmes tárolását és visszakeresését az átfogó nyomásadatok kezeléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Könnyen letölthetek és elemezhetek adatokat az adatgyűjtőből?

V. Igen, ez az adatgyűjtő USB interfészt használ a zökkenőmentes csatlakoztathatóság érdekében, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén töltsék le és elemezzék az adatokat, javítva a nyomásfigyelés hatékonyságát.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az adatrögzítő kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe az alkalmazás-specifikus követelményeket.
  • Értékelje a pontossági és precizitási szintet.
  • Ellenőrizze az akkumulátor élettartamát, hogy elegendő-e a megfigyelés.
  • Mérje fel az adattárolási és visszakeresési képességeket.
  • Tekintse át az elérhető csatlakozási lehetőségeket.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Dickson PR325 adatgyűjtő használata során?

A.

  • Olvassa el a használati útmutatót az iránymutatásért.
  • Óvatosan kezelje a sérülések elkerülése érdekében.
  • Kerülje az extrém körülményeket.
  • Csak a tervezett alkalmazásokhoz használja.
  • A pontos mérések érdekében rendszeresen kalibrálja.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományIdőközökCsatlakozás méretePontosságÁtmérőÁr
DICKSON PR125 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250-100 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€977.89
DICKSON PR525 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250-500 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€1,122.21
DICKSON PR350 adatgyűjtő, 0–300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500-300 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 5/8 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%2"€705.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON PR325 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–300 psi
€977.89 /Mértékegység