Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON PR525 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–500 psi

Raktáron
Tétel: AC3HMM Modell: PR525Kereszthivatkozás: 2TLA5
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
€1,122.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+ /-1%
Az akkumulátor élettartamának6 hónap
Csatlakozás mérete1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel
Átmérő3.5 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság2.8 "
FelületUSB
nyomás tartomány0-500 psi
Mintapont tárolása64 KB
Szükséges szoftver4LB62
Időközök1 perc. 24 óráig
típusNyomás
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 7 különböző nyomásegységet jelenít meg, adatokat ment az opcionális Flash kártyára

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományIdőközökCsatlakozás méretePontosságÁtmérőÁr
DICKSON PR125 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250-100 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€977.89
DICKSON PR325 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250-300 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 1.1 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%3.5 "€977.89
DICKSON PR350 adatgyűjtő, 0–300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500-300 psi1 perc. 24 óráig1/4 hüvelykes NPT 5/8 hüvelykes hatlapfejjel+ /-1%2"€705.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON PR525 adatgyűjtő, késleltetett indítás, 0–500 psi
€1,122.21 /Mértékegység