A Dickson PR125 adatgyűjtő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott kezdési időpontokat állítsanak be az adatgyűjtéshez, biztosítva a hőmérséklet, páratartalom vagy egyéb környezeti változók meghatározott időközönkénti pontos rögzítését. Ideális gyógyszeripari, egészségügyi, laboratóriumi és élelmiszertároló létesítmények számára.
Jellemzők:
- A Dickson PR125 adatgyűjtő 0 és 100 psi közötti nyomástartománnyal rendelkezik, amely biztosítja a pontos nyomásfigyelést.
- Figyelemre méltó, a teljes skála +/-1%-os pontossága garantálja a megbízható és rendkívül pontos adatgyűjtést a minőség-ellenőrzési folyamatokhoz.
- Ez az adatgyűjtő átfogó digitális kiolvasást kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy további eszközök vagy szoftverek nélkül, közvetlenül az eszközön érjék el és értelmezzék az adatokat.
- Beépített membrántömítéssel van felszerelve a nyomásingadozások megelőzésére.
- Lehetővé teszi az adatok 7 különböző nyomásegységben történő megjelenítését, rugalmasságot biztosítva azoknak a felhasználóknak, akiknek különböző egységekre lehet szükségük bizonyos alkalmazásokhoz.
- Ez az adatrögzítő vízálló kialakítású, amely biztosítja a rugalmasságát nedves vagy folyadékkal érintkező környezetben.
- Az adatokat egy opcionális flash kártyára menti, megkönnyítve az adatok kényelmes tárolását és visszakeresését további elemzés, megfelelőségi jelentés vagy archiválás céljából.
Kompatibilis tartozékok:
- Dickson A016 DicksonWare szoftver: Ez a szoftver zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé az adatgyűjtővel, így a felhasználók könnyedén lekérhetik, elemezhetik és kezelhetik az összegyűjtött adatokat egy intuitív felületen keresztül. Ez a DicksonWare szoftver leegyszerűsíti az adatgyűjtő konfigurálását, az egyéni paraméterek beállítását és a tárolt információk letöltését a mélyreható elemzéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan értelmezhetem a Dickson PR125 adatgyűjtő által megjelenített adattrendeket?
V. A szoftver grafikus ábrázolásokat kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyen értelmezhetik az adatok időbeli alakulását.
K. Mennyi a Dickson PR125 adatgyűjtő akkumulátorának élettartama?
V. Az akkumulátor élettartama körülbelül 6 hónap 5 perces mintavételezés mellett. A bővítéshez fontolja meg a mintavételezési frekvencia beállítását, vagy használjon AC adaptert.
K. Mennyi ennek az adatgyűjtőnek a maximális tárolókapacitása?
V. A Dickson PR125 akár 64000 mintapont tárolására képes.