IRONCLAD I-Viz fényvisszaverő zöld, feladatspecifikus kesztyűk


A vaskalapos lime zöld Hi-Viz mechanikus kesztyűt kézvédelmet és láthatóságot igénylő feladatoknál használják. Ideálisak építőipari, autóipari és ipari munkákhoz. Ezek az IVG-2 sorozatú élénk színű kesztyűk növelik a biztonságot gyenge fényviszonyok mellett, valamint olyan feladatoknál, amelyek védelmet és láthatóságot igényelnek....Olvass tovább

Szűrő
Hátsó anyag: Bordázott nylon / spandex , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Zöldcitrom zöld , Mandzsetta: Kötött , Ujjstílus: Tele , Csuklóbetét anyaga: Hőre lágyuló gumi / hab , Pálma konstrukció: szintetikus bőr , Pálma anyaga: szintetikus bőr , Varrásanyag: Hármas kötésű nejlon , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellMéretAlkategóriaÁr (ÁFA nélkül)
A
IVG2-06-XXL
2XLÁltalános segédprogram nagy láthatóság€35.27
A
IVG2-04-L
LÜdv€35.27
A
IVG2-03-M
MÁltalános segédprogram nagy láthatóság€35.27
A
IVG2-02-S
SÁltalános segédprogram nagy láthatóság€35.27
A
IVG2-05-XL
XLÁltalános segédprogram nagy láthatóság€35.27

I-Viz fényvisszaverő zöld, feladatspecifikus kesztyűk

Az Ironclad I-Viz sorozatú mechanikus kesztyűk ideálisak a kéz védelmére és a láthatóságra különféle ipari és mechanikai alkalmazásokban. Élénk lime zöld színük javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett, míg a kesztyűk tartós felépítése védi a kezet a kopástól, vágásoktól és ütésektől. Ezeket az I-Viz fényvisszaverő zöld kesztyűket szerelők, építőmunkások és ipari szakemberek használják olyan potenciálisan veszélyes környezetben, ahol a kézbiztonság és a láthatóság elengedhetetlen feladataik elvégzéséhez.

Jellemzők

  • Ezek a mechanikus stílusú kesztyűk tépőzáras mandzsettával rendelkeznek, amely biztonságos és állítható illeszkedést biztosít.
  • Teljes ujjfedést biztosítanak, védve az egész kezet munka közben.
  • Ezek a Hi-Vis mechanics kesztyűk latexmentesek, latexallergiában szenvedők számára alkalmasak.
  • Szintetikus bőr tenyéranyaggal és dupla tenyérrel, megerősített hüvelykujjjal a tartósság és a fokozott védelem érdekében.
  • Ezek a kesztyűk vágott és varrott kesztyűszerkezettel rendelkeznek a szilárdság és a nagyobb kényelem érdekében.
  • A kesztyűbélés anyaga béleletlen, alkalmas olyan feladatokra, ahol elengedhetetlen a légáteresztés.
  • TPR (termoplasztikus gumi) anyagú csuklóvédelmet nyújtanak a fokozott biztonság és ütésállóság érdekében.
  • Ezek az I-Viz sorozatú kesztyűk nejlon varrást kínálnak a tartósság és a megbízhatóság érdekében a nehéz feladatokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat vegyek figyelembe az Ironclad IVG-2 sorozatú mechanikus kesztyűk kiválasztásakor?

  • Válasszon olyan kesztyűt, amely megfelel a feladataihoz szükséges védelmi szintnek.
  • Válasszon olyan kesztyűt, amely szorosan, de kényelmesen illeszkedik.
  • Vegye figyelembe a kesztyűben használt anyagokat.
  • Válasszon szellőző és légáteresztő kesztyűt a kényelmetlenség csökkentése érdekében.

Hogyan karbantarthatom az Ironclad lime zöld Hi-Viz mechanikus kesztyűket a meghosszabbított élettartam érdekében?

  • Óvatosan törölje le a tisztításhoz; kerülje a gépi mosást.
  • Levegőn szárítsa meg hűvös helyen; nincs közvetlen hő.
  • Tárolja száraz, hűvös helyen; kerülje a szélsőséges hőmérsékletet.
  • Rendszeresen ellenőrizze a sérüléseket.
  • Biztosítsa a szoros, kényelmes illeszkedést.
  • Válasszon tartós anyagkeverékeket.
  • Használja ki a hi-vis lime szín előnyeit.

Hogyan tisztítsam és szárítsam meg ezeket a kesztyűket?

  • Enyhe szennyeződés és por esetén óvatosan rázza le vagy kefélje le a kesztyűt.
  • A makacsabb szennyeződések vagy foltok eltávolításához enyhe szappannal és vízzel nedvesítsen be egy kendőt. Finoman törölje le a kesztyűt, kerülje a túlzott dörzsölést.
  • Ne merítse vízbe a kesztyűt, és ne mossa ki gépben, mert ez károsíthatja az anyagokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?