SCHNEIDER ELECTRIC Állítható frekvenciaváltó tartozékok


Szűrő
StílusModellHasználtKábel hosszaKábeltípusSzélességMélységFunkcióMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A
VW3A9524
-----Biztosítson egy EMC-szabványoknak megfelelő kapcsolatot-EMC megfelelőségi készlet€94.16
B
VW3A9523
-----Biztosítson egy EMC-szabványoknak megfelelő kapcsolatot-EMC megfelelőségi készlet€98.43
C
VW3A8121
-1mRJ45--Programozást másol PC-ről egy vagy több meghajtóra-Program Multiloader€1,216.66
D
VW3A4416
---569043 "1.18 "Csökkenti az EMC emissziót7.64 "EMC szűrő€396.97
E
VW3A8126
-1mRJ45--Multiloadert csatlakoztat a csomagolásában lévő ATV12-hez-Csatlakozó kábel€81.69
F
VW3A1102
-------LCD kezelő távtartó készlet€285.07
G
VW3A31817
-------Vezetékbejáró készlet€152.83
H
VW3A31814
-------Vezetékbejáró készlet€149.92
I
VW3A9804
---569044 "1.49 "Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a DIN sínre szerelje fel5.65 "Tartó lemez€239.92
J
VW3A9207
---568749 "11 "Vezeték leszállást biztosít, amikor a meghajtót falra szerelik5.8 "1. típusú vezetékcsatlakozó készlet€201.75
J
VW3A9204
---569035 "9"Vezeték leszállást biztosít, amikor a meghajtót falra szerelik5.6 "1. típusú vezetékcsatlakozó készlet€142.60
K
VW3A1104R50
-5m(2) RJ45 csatlakozók----Távoli LCD kezelő kábel€92.91
K
VW3A1104R10
-0.92m(2) RJ45 csatlakozók----Távoli LCD kezelő kábel€95.26
L
VW3A31812
-------Vezetékbejáró készlet€63.81
M
TCSMCNAM3M002P
-2.5mRS485 USB-re568926 "98.4 "Csatlakoztatja a számítógépet egy ATV12 meghajtóhoz0.5 "USB-RJ45 adapterkészlet€140.34
N
VW3A8106
-3mRS485/RS232C adapter és csatlakozók--A számítógép csatlakoztatása az Altistart és az Altivar termékekhez-Csatlakozó kábel€220.34
O
VW3A9317
-----+ 15 V-ot + 24 V-ra alakítja-Feszültség átalakító€358.33
J
VW3A9208
---569037 "15.4 "Vezeték leszállást biztosít, amikor a meghajtót falra szerelik9.9 "1. típusú vezetékcsatlakozó készlet€420.57
P
VW3A1006
-3 (nem tartozék)Rögzített (nem tartozék)568565 "0.9 "Lehetővé teszi a meghajtó vezérlését egy házban anélkül, hogy kinyitná a házat2.76 "Távoli kezelő, IP54€202.44
P
VW3A1007
--Rögzített (nem tartozék)568565 "0.9 "Lehetővé teszi a meghajtó vezérlését egy házban anélkül, hogy kinyitná a házat2.76 "Távoli kezelő, IP65€185.59
Q
VW3A4417
---568859 "1.57 "Csökkenti az EMC emissziót7.24 "EMC szűrő€459.16
R
VW3A4418
---569043 "1.57 "Csökkenti az EMC emissziót7.64 "EMC szűrő€475.41
S
VW3A4419
---568859 "1.57 "Csökkenti az EMC emissziót7.48 "EMC szűrő€484.24
T
VW3A8120
-1mRJ45--Egy meghajtó programozási konfigurációját másolja egy másik meghajtón-Egyszerű programbetöltő€481.68
U
VW3A31815
-------Vezetékbejáró készlet€153.73
V
VW3A31816
-------Vezetékbejáró készlet€151.33
W
VW3A1105
-------Grafikus kifejezés adapter€133.72
K
VW3A1104R30
-2.7m(2) RJ45 csatlakozók----Távoli LCD kezelő kábel€94.35
X
VW3A31852
---568597 "0.9 "A meghajtók a standard 35 mm-es DIN sínen futnak6"AC hajtású DIN sínkészlet€95.84
Y
VW3A31101
-10 láb.-568588 "1"Lehetővé teszi a billentyűzet felhelyezését akár 10 Ft-ra a meghajtótól-Távoli billentyűzet készlet€543.27
I
VW3A9805
---569045 "1.57 "Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a DIN sínre szerelje fel5.67 "Tartó lemez€276.83
Z
VW3G22101
IP54 NEMA 12------Távoli kezelő€205.76
A1
VW3A1101
IP54 minősítés------LCD grafikus kezelő€326.57
Z
VW3G22102
IP65------Távoli kezelő€205.03
B1
VW3A1103
IP65 minősítés------Távtartó készlet ajtó€150.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?