Ice Maker vezérlők

Szűrő

RANCO -

Jégkészítő vezérlők, SPDT / SPST kapcsoló típusa

A Ranco jégkészítő vezérlői vezérlik a jégbank és a tartályok szintjét a jégben és az automatákban. A jégbank-vezérlők lehetővé teszik a kis hűtőrendszerek jobb hűtési kapacitását, ezért ideális választás a hőenergia tárolására. A jéggép kezelőszervei viszont automatikusan kikapcsolva jelzik a jégtartálynak, hogy hagyja abba a több jégtermelést. Izzós és kapilláris típusú érzékelővel kaphatók.

StílusModellDifferenciálisFunkcióTételVálasztékÉrzékelő típusKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AO18-1001/8 "jégvastagságFenntartja a jégvastagságot a hűtésbenIce Bank ControlRögzítettIzzóSPTS€202.09
BA22-11296Keskeny különbség a tartályszint pontos ellenőrzéséhezJégtartály szintszabályozás35-51 FhajszálérSPDT€121.11
CA22-45068-Jégszüret ellenőrzése-19 - 22 FhajszálérSPDT€178.81

Ice Maker vezérlők

Ranco A jégkészítő vezérlőket a jég és az automaták hatékonyságának maximalizálására tervezték. Ezek a jégbankvezérlők 76 hüvelykes kapillárisokat és izzóérzékelőket tartalmaznak a jégvastagság fenntartásához, valamint az üdítőital -adagolók, italautomaták és jégkészítők termikus tárolását. A jégtartály szintjének szabályozói 48 hüvelykes kapillárisokkal biztosítják a pontos irányítást a jéggépben. Kínálunk továbbá egy 72 hüvelykes kapilláris jégszüret -szabályozót is, amely -19 és 22 fok Fahrenheit közötti hőmérséklet -szabályozást kínál. Ezek az egységek UL jóváhagyással rendelkeznek a biztonságos üzemeltetéshez. Egy bemenethez tartozó SPDT kapcsolóval rendelkeznek, és két kimenethez csatlakozhatnak és válthatnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?