Egyenes vonalú bilincsek mozgassa a bilincsdugattyút a tengelye mentén a nyomó/húzó vagy az egyenes vonalú billenő befogással, hogy két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott) vagy egy helyzetben (csak kinyújtott helyzetben) rögzítse. Ideálisan használhatók rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokban az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 5000 sorozat Az egyenes vonalú szorítóbilincsek, más néven tartókapcsok, nagy szilárdságú szorítókarral vannak felszerelve a nagy igénybevételű műveletekhez. Edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal rendelkeznek, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak. A Destaco 5133 egyenes vonalú bilincs alacsony profillal és robusztus felépítéssel rendelkezik a megnövelt élettartam és tartósság érdekében. Fordított működésű fogantyúval rendelkezik, amely hátrafelé forog, ahogy a dugattyú előrehalad, és kimozdítja a fogantyút a munkaterületről. Ez a bilincs acél szerkezetű, fekete oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal. Raptor Supplies ezt a szilárd alappal rendelkező kézi szorítót is kínálja az erős hegesztett, állandó telepítéshez; A Toggle Lock Plus megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását és a birodalmi dugattyú menetét az orsók segítségével történő biztonságos rögzítéshez.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 5133 egyenes vonalú szorítóbilincs a lámpatestek ellenőrzésére, ragasztására, hegesztésére és összeszerelésére, valamint könnyű megmunkálási műveletekre használható a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5133 egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel és edzett dugattyúkkal, forgócsapokkal és perselyekkel fekete oxid bevonattal rendelkezik a tartósság érdekében.
- Vinil bevonatú, fordított működésű fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszú használat során.
- A fogantyú fordított irányban működik, és hátrafelé forog, miközben a dugattyú előrehalad, így a fogantyút távol tartja a munkaterülettől.
- A bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, 3.13 hüvelykes úthatárral és M12 (metrikus) menettel.
- Karimás alapra szerelési stílusa van, és 4600 lb maximális tartási kapacitást kínál.
- Ez a bilincs emellett 139 fokban nyitható fogantyúval rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies hatlapfejű orsót (325203) kínál a Destaco 5133 szorítódugattyúhoz a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5133 egyenes vonalú szorítóbilincset úgy tervezték, hogy megfeleljen az olyan szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, biztosítva a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 5133 egyenes vonalú bilincs karimás alapja két pár menetes rögzítőfurat segítségével sík felületre/munkaasztalra csavarozható.
- A bilincsek egyszerűen lecsavarozhatók.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5133 kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket többféle változatban kínálja, beleértve 5133-B, szilárd alappal, tartósan hegesztett szereléshez és (5133-M) M12 metrikus menetes dugattyúval egy metrikus menetes orsó rögzítéséhez a bilincshez.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmusnak a Destaco kézi bilincsekben?
V. A Destaco bilincsek egyes modelljei Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek, amely extra szintű biztonságot nyújt a felhasználónak és a munkadarabnak, amikor a szerelvények fel vannak fordítva / mozgásban / vibrációs környezetben. Másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a középen túli billenőzár állapotban maradjon. Raptor Supplies tud szállítani Destaco 5133-R bilincs hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 5133 bilincs Toggle Lock Plus funkcióval, amely megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő a bilincs ideális képességét jelöli, a bilincsek gyártása során mérve, hogy lenyomja a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A fogantyú piros színe figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére és a fogás idejére.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsírok használata javasolt a márka mechanikus bilincseivel.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek teherbírásúak emelő és / vagy emelő alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincseket nem emelési vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.