5130, 5131, 5133 sorozatú egyenes vonalú bilincsek
A Destaco 5130, 5131, 5133 egyenes vonalú szorítóbilincsek nyomó/húzó billenő befogást alkalmaznak. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak egyrészes és tömeggyártáshoz. Szénacél testük fekete-oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopás miatti kopást. Ezek a bilincsek oldalsó szorítóerőt alkalmaznak, nem pedig felülről, hogy rögzítsék a munkadarabokat olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely. Egy kar fogantyúval rendelkeznek, amely összekapcsolja a dugattyút, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Ez a könnyen kezelhető toló/húzó fogantyú könnyedén mozgatja a bilincs dugattyúját a tengelye mentén. Az ergonomikus fogantyú hátrafelé van döntve, hogy megfelelő fogást biztosítson. A Destaco 5130, 5131, 5133 egyenes vonalú bilincsek kiegyensúlyozott szerkezettel rendelkeznek a merev tartás és a hosszú élettartam érdekében. Két pozícióban rögzíthetők, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket. Ezek a bilincsek teljes hossza 12.89 hüvelyk, maximális tartási kapacitásuk 5800 font, és a fogantyú nyitási szöge 113 és 139 fok között van. Minden modell karimás / szilárd alapon átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek munkaasztalra vagy sík felületre szerelhetők. Egyes modellek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és védve legyen a véletlen nyitás ellen. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak, hogy csökkentsék a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyítve a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során.
Felhasználás
Ezek a Destaco 5130, 5131, 5133 egyenes vonalú bilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.
Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?
Az egyenes vonalú bilincs kézi működtetése egy kar vagy fogantyú segítségével a dugattyút a munkadarabhoz nyomja és biztonságosan tartja.
Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmus használatának a Destaco kézi bilincsekben?
A Destaco számos kézi bilincsbe beépítette a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a kezelő és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 5131 sorozatú egyenes vonalú bilincseket Toggle Lock Plus-szal. Kérjen árajánlatot most!
A fogantyú piros színe jelent valamit?
A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működéséhez.