A Destaco 5131-BR egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyén tartásához oldalról történő erő kifejtésével. A bilincs fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, amely távol tartja a fogantyút a munkaterülettől. Ez a bilincs különféle könnyű rögzítési feladatokhoz alkalmas, mint például szerelvények összeszerelése és hegesztése. Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely egy reteszelő kioldó karral rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota a működés során fennmaradjon. A Destaco egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopás/károsodás ellen. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre / munkaasztalokra hegeszthető. Destaco 5131 sorozatú bilincsek karimás alapváltozatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5131-BR egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például szerelvények összeszerelése és hegesztése, valamint egyéb könnyű befogási műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 5131-BR egyenes vonalú bilincs fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, hogy a fogantyút távol tartsa a munkaterülettől.
- A bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopás/károsodás ellen.
- Edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú bilincsnek szilárd stílusú alapja van a könnyű felszereléshez (hegesztéshez) sík felületekre / munkaasztalokra.
- Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely egy reteszelő kioldó karral rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelési állapot a működés során fennmaradjon.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 461203 hatlapfejű orsók: Ezeket a Destaco 5131-BR egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5131-BR egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5131-BR egyenes vonalú szorítóbilincs szilárd alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést (hegesztést) sík felületeken / munkaasztalokon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a szilárd alaplapon kívül a Destaco különféle karimás alapkapcsokat is kínál (Destaco 5131-R & Destaco 5133-B) is.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, a famegmunkálást, a feszítőeszközöket, valamint a különböző összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5131-BR bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. Amikor a márka mechanikus bilincseivel foglalkozik, ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.