A Destaco 5130-BR egyenes vonalú szorítóbilincset a fémmegmunkálásban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szorítóerő oldalirányú kifejtésére, nem pedig felülről (a munkadarab korlátozott helyen történő rögzítésére). Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja, és a helyén tartja az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntése, CNC megmunkálása, összeszerelése és rögzítése vagy ipari berendezések könnyű préselése közben. A kinyújtott helyzetben történő reteszelés mellett ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a rögzítőlap alá zuhanást is, hogy visszahúzott helyzetben rögzíthető legyen. Alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, így helyszűke helyekre is felszerelhető, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely csökkenti a kéz fáradását munka közben. A Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs könnyen kezelhető toló/húzó fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a tengelye mentén ki-be mozgatja. Ez az egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek elősegítik a gyors és biztonságos rögzítést a munkaasztalra / sík felületre. Ez az egység akár 5800 font terhelést is képes elviselni, és acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében. A Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs magában foglalja a Destaco Toggle Lock Plus funkciót, amely biztosítja, hogy a középső reteszelés megmaradjon, és a bilincs védve legyen a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
A Destaco 5130-BR egyenes vonalú szorítóbilincs a funkciók széles kombinációjával van felszerelve, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, hogy csökkentse a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt.
- Ez az egyenes vonalú bilincs egy fordított működésű mechanizmussal van felszerelve (amint a fogantyú visszafelé és lefelé mozog vízszintes rögzítési helyzetbe, a dugattyú előremozdul), hogy a fogantyút kívül maradjon a munkaterületen.
- Edzett dugattyúkkal, acél forgócsapokkal és perselyekkel van felszerelve a meghosszabbított élettartam és tartósság érdekében.
- A Destaco 5130-BR egyenes vonalú szorítóbilincs 125 fokos nyitási szögű fogantyúval rendelkezik, és hátrafelé van döntve, hogy megfelelő fogást biztosítson a kezelő számára.
- Két pozícióban rögzíthető, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket.
- A Destaco Toggle Lock funkció további biztonságot nyújt azáltal, hogy a középen túli reteszelést fenntartja, és a bilincs védett marad a véletlen nyitás ellen.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 325203: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel vannak beépítve, amelyek elősegítik a Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincs élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 5130-BR egyenes vonalú bilincs átmenő furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkadarabokra egyszerű csavarozással.
- Könnyen eltávolítható és más helyre szerelhető, ha csavarhúzóval egyszerűen kicsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Egy egyenes vonalú bilincs kézzel működtethető egy kar vagy fogantyú segítségével, hogy a dugattyút a munkadarabhoz nyomja és biztonságosan megtartsa.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe beépítette a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a kezelő és a munkadarab számára. Raptor Supplies a Destaco 5131 sorozatú egyenes vonalú bilincseket kínálja a Toggle Lock Plus funkcióval. Kérjen árajánlatot most!
K. A fogantyú piros színe jelent valamit?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működéséhez.