A Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs a dugattyúval teljesen kinyújtott vagy teljesen visszahúzott helyzetben reteszelhető. Alkalmas húzó / tolható rögzítési alkalmazásokhoz. Ez a rögzítő szorítóerőt oldalra fejt ki, nem felülről, hogy rögzítse a munkadarabot helyszűke alkalmazásokban. Akár 5800 font terhelést is képes fogadni. Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja, és a helyén tartja az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, összeszerelés és rögzítés közben. vagy ipari berendezések könnyű préselése. A kinyújtott helyzetben történő reteszelés mellett az egység lehetővé teszi a fogantyú elforgatását és a rögzítőlap alá eső fogantyú behúzott helyzetben történő rögzítését. A Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek elősegítik a bilincs gyors és biztonságos rögzítését a munkaasztalra / sík felületre. Ez az egység acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében, és kerek dugattyúkkal van felszerelve, amelyek menetmérete 1/2-13 hüvelyk a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Orsóval együtt használva a Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs nagy teljesítményű automatizálást, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosít. Fel van szerelve a Destaco Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos zárrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 5130-R egyenes vonalú szorítóbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint például autóalkatrészek összeszerelése, rögzítőelemek ellenőrzése, hegesztőkészülékek és feszítőeszközök az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs alacsony profilú kialakítású, és egy toló/húzó fogantyúval rendelkezik a bilincsdugattyú tengelye mentén történő be- és kimozdításához.
- Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- Ez az egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik, hogy biztosítsa a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot a szabad felületeken.
- Fel van szerelve a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval, amely biztosítja, hogy a középen túl zárt állapot megmaradjon, és védve legyen a véletlen nyitás ellen.
- A Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a munkaasztalokra vagy sík felületekre történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúkkal van felszerelve, amelyek 1/2-13 hüvelykes menetes menettel rendelkeznek a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
- A fordított működésű mechanizmus (a fogantyú hátrafelé forog, ahogy a dugattyú előrehalad) távol tartja a fogantyút a munkaterületen.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 325203: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5130-R egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 5130-R egyenes vonalú bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Az egység egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarással eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe beépítette a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a kezelő és a munkadarab számára.