Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 5133-B egyenes vonalú, 4600 lb tartókapocs | AJ8BFG 21TE79

DESTACO 5133-B egyenes vonalú befogóbilincs, 4600 lb tartási kapacitás

Raktáron
Tétel: AJ8BFG Modell: 5133-BKereszthivatkozás: 21TE79

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€133.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes vonalú akcióbilincs
Fogantyú nyitása139 fok
Fogantyú stílusEgyenes
Tartóképesség4600 font.
AnyagAcél
SzerelőalapSzilárd
Teljes magasság3.98 "
Teljes hossz12.89 "
búvárdugattyúRound
Dugattyú magassága1.14 "
Dugattyú menetméret1 / 2-13
Kapcsolja be a Lock PlustNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)9.75
Hajó hossza (cm)16.71
Hajószélesség (cm)7.59
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 5133-B egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a szorítóerő oldalra, nem pedig felülről történő kifejtésére, így a munkadarabokat korlátozott helyen rögzíti. Ez az egyenes vonalú bilincs olyan alkalmazásokhoz ajánlott, mint a hegesztés, tesztelés, rögzítés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, famegmunkálás, fémmegmunkálás, autóalkatrészek összeszerelése és ipari berendezések rögzítése / könnyű préselése. A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs beépítéséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot az egyes alkatrészek és a tömeggyártás során is. Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és szilárd alappal rendelkezik az egyszerű és gyors felszerelés érdekében. A Destaco 5130 MB egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval rendelkezik, amely a hatlapfejű orsó szerelvényhez illeszkedik, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs fekete-oxid bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs 4600 fontig képes ellenállni a terhelésnek, és kompatibilis a márka 325203-as orsójával, így nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosít.

Felhasználás:

A Destaco 5133-B egyenes vonalú szorítóbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a hegesztés, a rögzítőelemek ellenőrzése, az autóalkatrészek és a feszítőeszközök összeszerelése, az élelmiszeriparban, a csomagolásban, a repülőgépiparban és az autóiparban.

Jellemzők:

  • A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs fordított fogantyúműködést biztosít, hogy a fogantyút a munkaterületen kívül maradjon.
  • Ez az egyenes vonalú bilincs fekete-oxid bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthető.
  • Ennek az egyenes vonalú bilincsnek szilárd alapja van az egyszerű és gyors felszerelés érdekében.
  • A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs akár 4600 lb terhelést is kibír.

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 325203-M: Ezek az orsószerelvények (a Destaco 325 szorító fogó bilinccsel együtt szállítva) menetes rudakat tartalmaznak, amelyek segítenek az egység felszerelésében, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék. Az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 5133-B egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.

Telepítés:

  • A Destaco 5133-B egyenes vonalú bilincs szilárd alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és gyors felszerelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?

A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?

V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.

K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?

A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.

K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?

V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.

K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?

V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.

Termékváltozatok

TermékekModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapFogantyú nyitásaDugattyú menetméretDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr
DESTACO 5130-MR egyenes vonalú feszítőbilincs, dugattyú magassága 1.38 hüvelyk, tartási kapacitása 5800 font. | AJ8AUA 5130-MR5800 font.IgenAcélKarima125 fokM121.38 "Round€337.09
DESTACO 5130-BR, egyenes vonalú feszítőbilincs, kerek dugattyú, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 font.IgenAcélSzilárd125 fok1 / 2-131.14 "Round€183.21
DESTACO 5130-MBR egyenes vonalú, 5800 lb kapacitású bilincs, 5000-es sorozat | AJ8AWW 5130 MBR5800 font.IgenAcélSzilárd125 fokM121.14 "Round€330.97
DESTACO 5130-R egyenes vonalú befogó, karimás talp, acél, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 font.IgenAcélKarima125 fok1 / 2-131.38 "Round€197.64
DESTACO 5131-BR, egyenes vonalú feszítőbilincs, tömör talp, acél, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 font.IgenAcélSzilárd113 fok5 / 16-180.87 "Round€162.50
DESTACO 5131-MB, egyenes vonalú tartóbilincs, tömör talp, acél, 2500 font | AJ8AWZ 5131-MB2500 font.NemAcélSzilárd113 fokM80.87 "Round€147.10
DESTACO 5131-MR egyenes vonalú bilincs, peremes talp, acél, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 font.IgenAcélKarima113 fokM81.1 "Round€256.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 5133-B egyenes vonalú befogóbilincs, 4600 lb tartási kapacitás
€133.35 /Mértékegység