GENERAL ELECTRIC Megvilágított nyomógombos vezérlőállomás


Szűrő
Kapcsolattartó értékelése: 10A @ 600VAC, 5A @ 24VDC , Mélység: 3.61 " , A ház anyaga: Valox , Fej anyaga: Műanyag , Magasság: 4.36 " , IP besorolás: 66 , Lámpa modul típusa: Teljes feszültség , Lámpa típusa: LED , NEMA minősítés: 4X , Alak: Round , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Szélesség: 3.18 "
StílusModellLámpa feszültségeOperátor színePótlámpaAz üzemeltető típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
GE-PBS13
120 VACPirosMfr. P9PLNVJRPiros LED jelzőfény120 VAC€245.54
B
GE-PBS16
120 VACZöldMfr. P9PLNVJVLED zöld jelzőfény120 VAC€245.54
C
GE-PBS14
240 VACPirosMfr. P9PLNVNRPiros LED jelzőfény240 VAC€245.54
B
GE-PBS17
240 VACZöldMfr. P9PLNVNVLED zöld jelzőfény240 VAC€245.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?