TSI ALNOR HM 685 Manométer Hydronic | AE4JXR 5LB24

TSI ALNOR HM 685 Manométer Hydronic

Raktáron
Tétel: AE4JXR Modell: HM 685Kereszthivatkozás: 5LB24

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,823.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hidraulikus manométer
Az akkumulátor élettartamánakMinimum 12 óra
kijelzőLCD
Áramlási tartomány0–9999 GPM
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32 - 212F, 0 - 100C
Max. Nyomás300 PSI, 2068 KPA
Memory design1000 olvasás
Üzemi hőm. Hatótávolság40 foktól 100 fokig F, 4 foktól 38 fokig C
Áramforrás4 db AA elem
nyomás tartomány0-300 psi, 0-2068 KPA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomás pontossága (a normál érték +/- 1% -a)
    • Nyomásfelbontás (0.001 psi, 0.01 KPA)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI ALNOR HM 685 Manométer Hydronic
€6,823.94 /Mértékegység